Reotemp Bb090cf21 | เทอร์โมมิเตอร์ Bimetal 5 นิ้ว หน้าปัด -40 ถึง 120f | 8fl89 | Raptor Supplies ประเทศไทย
จัดส่งแบบแบน

แบนการจัดส่งสินค้าที่ ฿600 + ภาษีมูลค่าเพิ่ม

เมื่อสั่งซื้อเกิน ฿5000

REOTEMP BB090CF21 Bimetal เทอร์โมมิเตอร์ 5 นิ้วหน้าปัด -40 ถึง 120f | AF3YPU 8FL89

REOTEMP BB090CF21 เทอร์โมมิเตอร์ Bimetal หน้าปัด 5 นิ้ว -40 ถึง 120f

In Stock
รายการ: AF3YPU รุ่น: BB090CF21อ้างอิงข้าม: 8FL89
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
฿8,378 / หน่วย
เพิ่มลงในถุง
ขอรับใบเสนอราคา

วิธีการชำระเงิน

คู่ค้าการจัดส่ง

รายละเอียดสินค้า :

ชิ้นเครื่องวัดอุณหภูมิหน้าปัดสุขาภิบาล
ความถูกต้อง% + /-1
ปรับภายนอก
กรณีที่วัสดุสแตนเลสขัดเงา 300 ซีรี่ส์
เสร็จสิ้นขดลวดซิลิโคนเติมได้สำหรับการสั่นสะเทือน
ตำแหน่งการเชื่อมต่อหลัง
ขนาดการเชื่อมต่อ1-1 / 2 "สุขาภิบาล
กดขนาด5"
องค์ประกอบการตรวจจับbimetal
ก้าน Dia1 / 4 "
ลำต้นยาว9"
วัสดุต้นกำเนิดเหล็กกล้าไร้สนิม
ชั่วคราว พิสัย-40 องศาถึง 120 องศา
วัสดุหน้าต่างกระจก

ข้อมูลการจัดส่งสินค้า:

น้ำหนักเรือ (กก.) 0.68
ความสูงของเรือ (ซม.)60.96
ความยาวเรือ (ซม.)20.32
ความกว้างของเรือ (ซม.)20.32
รหัส HS9025198080
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้าUS

สินค้าหลากหลาย

ผลิตภัณฑ์รุ่นกรณีที่วัสดุตำแหน่งการเชื่อมต่อกดขนาดลำต้นยาวชั่วคราว พิสัยราคา
REOTEMP AA025CF21 Bimetal เทอร์โมมิเตอร์ 3 นิ้วหน้าปัด -40 ถึง 120f | AF3YKJ 8FCH2 AA025CF21สแตนเลสขัดเงา 300 ซีรี่ส์หลัง3"2.5 "-40 องศาถึง 120 องศา฿7,978
REOTEMP AA040CF43 Bimetal Thermometer หน้าปัด 3 นิ้ว 0 ถึง 200f | AF3YKK 8FCH3 AA040CF43เหล็กกล้าไร้สนิมหลัง3"4"0 Degrees to 200 Degrees฿7,978
REOTEMP AA040CF47 Bimetal Thermometer 3 Inch dial 0 ถึง 250f | AF3YKL 8FCH4 AA040CF47เหล็กกล้าไร้สนิมหลัง3"4"0 Degrees to 250 Degrees฿7,978
REOTEMP AA040CF39 Bimetal Thermometer หน้าปัด 3 นิ้ว 0 ถึง 150f | AF3YKM 8FCH5 AA040CF39สแตนเลสขัดเงา 300 ซีรี่ส์หลัง3"4"0 Degrees to 150 Degrees฿7,978
REOTEMP AA060CF43 Bimetal Thermometer 3 Inch dial 0 To 200f | AF3YKN 8FCH6 AA060CF43เหล็กกล้าไร้สนิมหลัง3"6"0 Degrees to 200 Degrees฿7,978
REOTEMP AA060CF39 Bimetal Thermometer 3 Inch dial 0 To 150f | AF3YKX 8FD20 AA060CF39สแตนเลสขัดเงา 300 ซีรี่ส์หลัง3"6"0 Degrees to 150 Degrees฿7,978
REOTEMP BB090CF39 Bimetal Thermometer 5 นิ้ว หน้าปัด 0 ถึง 150f | AF3YNK 8FJU7 BB090CF39เหล็กกล้าไร้สนิมหลัง5"9"0 Degrees to 150 Degrees฿8,378

สำรวจผลิตภัณฑ์

สอบถามเพิ่มเติม

ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.

REOTEMP BB090CF21 เทอร์โมมิเตอร์ Bimetal หน้าปัด 5 นิ้ว -40 ถึง 120f
฿8,378 / หน่วย