REVCOR T2603-24 ใบพัดสำรอง 26 นิ้ว 24 Pitch
รับโดย อาจ 6, วันจันทร์
ไม่มีสิทธิ์สำหรับการจัดส่งแบบแบน มีบริการจัดส่งแบบคงที่เมื่อสั่งซื้อมูลค่า ฿5000 ขึ้นไปและน้ำหนักรวมต่ำกว่า 10 ปอนด์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
รับโดย อาจ 6, วันจันทร์
ไม่มีสิทธิ์สำหรับการจัดส่งแบบแบน มีบริการจัดส่งแบบคงที่เมื่อสั่งซื้อมูลค่า ฿5000 ขึ้นไปและน้ำหนักรวมต่ำกว่า 10 ปอนด์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
ชิ้น | เปลี่ยนใบพัด |
เจาะ Dia | 1 / 2 " |
CFM @ 0.000 นิ้ว SP | 5814 |
CFM @ 0.150 นิ้ว SP | 4916 |
แม็กซ์ RPM | 850 |
นาที. HP | 3/4 |
จำนวนใบมีด | 3 |
ขว้าง | 24 องศา |
ใบพัด Dia | 26 " |
วัสดุใบพัด | อลูมิเนียม |
การหมุน | CCW |
น้ำหนักเรือ (กก.) | 3.04 |
ความสูงของเรือ (ซม.) | 26.42 |
ความยาวเรือ (ซม.) | 77.47 |
ความกว้างของเรือ (ซม.) | 78.23 |
รหัส HS | 8414596090 |
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้า | US |
ผลิตภัณฑ์ | รุ่น | เจาะ Dia | HP | แม็กซ์ RPM | จำนวนใบมีด | ขว้าง | ใบพัด Dia | การหมุน | ราคา | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RS1783-29 อาร์ | 1 / 2 " | - | 1100 | 3 | 29 องศา | 17.8 " | CW | ฿5,004 | ||
606123-SGL | 1 / 2 " | - | 1100 | 3 | 30 องศา | 19 " | CCW | ฿3,882 | ||
ZS2003-24 อาร์ | 1 / 2 " | - | 1140 | 3 | 34 องศา | 20 " | CW | ฿5,226 | ||
DP3604-27.5 ร 0.875 | 7 / 8 " | 1/2 | - | 4 | 29 ปริญญา | 36 " | CW หันหน้าไปทาง Discharge | ฿27,342 | ||
DP4822-22.5 ร 0.75 | 3 / 4 " | 1 | - | 2 | 23 ปริญญา | 48 " | CW หันหน้าไปทาง Discharge | ฿31,380 | ||
P3606-32 ร 1.00 | 1" | 1/2 | - | 6 | 32 ปริญญา | 36 " | CW หันหน้าไปทาง Discharge | ฿28,051 | ||
P4804-26.5 ร 0.875 | 7 / 8 " | 1 | - | 4 | 26.5 ปริญญา | 48 " | CW หันหน้าไปทาง Discharge | ฿50,095 |
ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.