REVCOR P4804-26.5 R 0.875 เส้นผ่านศูนย์กลางใบพัดทดแทน 48 นิ้ว 7/8 Bore
รับโดย อาจ 9, วันพฤหัสบดี
ไม่มีสิทธิ์สำหรับการจัดส่งแบบแบน มีบริการจัดส่งแบบคงที่เมื่อสั่งซื้อมูลค่า ฿5000 ขึ้นไปและน้ำหนักรวมต่ำกว่า 10 ปอนด์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
รับโดย อาจ 9, วันพฤหัสบดี
ไม่มีสิทธิ์สำหรับการจัดส่งแบบแบน มีบริการจัดส่งแบบคงที่เมื่อสั่งซื้อมูลค่า ฿5000 ขึ้นไปและน้ำหนักรวมต่ำกว่า 10 ปอนด์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
ชิ้น | เปลี่ยนใบพัด |
วัสดุใบมีด | เหล็กชุบสังกะสี |
เจาะ Dia | 7 / 8 " |
ประเภทไดรฟ์ | เข็มขัด |
HP | 1 |
จำนวนใบมีด | 4 |
ขว้าง | 26.5 ปริญญา |
ใบพัด Dia | 48 " |
การหมุน | CW หันหน้าไปทาง Discharge |
รอบต่อนาที | 600 |
น้ำหนักเรือ (กก.) | 13.9 |
ความสูงของเรือ (ซม.) | 105.41 |
ความยาวเรือ (ซม.) | 104.14 |
ความกว้างของเรือ (ซม.) | 17.27 |
รหัส HS | 8414596090 |
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้า | US |
ผลิตภัณฑ์ | รุ่น | เจาะ Dia | HP | แม็กซ์ RPM | จำนวนใบมีด | ขว้าง | ใบพัด Dia | การหมุน | ราคา | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
T2603-24 | 1 / 2 " | - | 850 | 3 | 24 องศา | 26 " | CCW | ฿5,156 | ||
RS1783-29 อาร์ | 1 / 2 " | - | 1100 | 3 | 29 องศา | 17.8 " | CW | ฿5,004 | ||
606123-SGL | 1 / 2 " | - | 1100 | 3 | 30 องศา | 19 " | CCW | ฿3,882 | ||
ZS2003-24 อาร์ | 1 / 2 " | - | 1140 | 3 | 34 องศา | 20 " | CW | ฿5,226 | ||
DP3604-27.5 ร 0.875 | 7 / 8 " | 1/2 | - | 4 | 29 ปริญญา | 36 " | CW หันหน้าไปทาง Discharge | ฿27,342 | ||
DP4822-22.5 ร 0.75 | 3 / 4 " | 1 | - | 2 | 23 ปริญญา | 48 " | CW หันหน้าไปทาง Discharge | ฿31,380 | ||
P3606-32 ร 1.00 | 1" | 1/2 | - | 6 | 32 ปริญญา | 36 " | CW หันหน้าไปทาง Discharge | ฿28,051 |
ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.