Revvo 065 Ny1l | ล้อล้อ 715 ปอนด์ 2-9/16 DX 1-3/8in | 5vf22 | Raptor Supplies ประเทศไทย
จัดส่งแบบแบน

แบนการจัดส่งสินค้าที่ ฿600 + ภาษีมูลค่าเพิ่ม

เมื่อสั่งซื้อเกิน ฿5000

REVVO 065 NY1L Caster Wheel 715 Lb. 2-9 / 16 D x 1-3 / 8in | AE6VKB 5VF 22

REVVO 065 NY1L ลูกล้อ 715 ปอนด์ 2-9/16 ลึก x 1-3/8 นิ้ว

In Stock
รายการ: AE6VKB รุ่น: 065 NY1Lข้ามอ้างอิง: 5VF22
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
฿1,067 / หน่วย
เพิ่มลงในถุง
ขอรับใบเสนอราคา

วิธีการชำระเงิน

คู่ค้าการจัดส่ง

รายละเอียดสินค้า :

ชิ้นลูกล้อ
เจาะ Dia12mm
ช่วงพิกัดโหลดล้อ300 ถึง 999 ปอนด์
อุณหภูมิของล้อ ช่วงที่มีจำหน่ายใช่
วัสดุล้อเลื่อนไนลอน
สีหลักขาว
วัสดุหลักไนลอน
durometer85 ฝั่ง D.
เหมาะกับเพลา1 / 2 "
ความยาวของฮับ1 11 / 16 "
ความกว้างของฮับ1-11 / 16 "
โหลดคะแนน715 ปอนด์
การไม่ทำเครื่องหมายใช่
เปลี่ยนสำหรับลูกล้อพลิกคว่ำ Revvo
ทนต่อน้ำมันไขมันอัลคาลิสสบู่ผงซักฟอก
บูช Spannerไม่รวม
ชั่วคราว พิสัย-4 องศาถึง 176 องศา F
ตลับลูกปืนล้อลูกกลิ้ง
สีล้อขาว
เส้นผ่าศูนย์กลางล้อ2 9 / 16 "
วัสดุล้อไนลอน
ความกว้างล้อ1.375 "

ข้อมูลการจัดส่งสินค้า:

น้ำหนักเรือ (กก.) 0.27
ความสูงของเรือ (ซม.)15.24
ความยาวเรือ (ซม.)19.81
ความกว้างของเรือ (ซม.)17.78
รหัส HS8716905060
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้าGB

สินค้าหลากหลาย

ผลิตภัณฑ์รุ่นความยาวของฮับเจาะ Diaช่วงพิกัดโหลดล้อโหลดคะแนนการไม่ทำเครื่องหมายทนต่อบูช Spannerชั่วคราว พิสัยราคา
REVVO 075 NY04 ล้อ 350 Lb. 3 D x 1-3 / 8 นิ้ว | AD7BEF 4DB76 พ.ศ. 075 041.75 "12mm300 ถึง 999 ปอนด์350 ปอนด์ใช่น้ำมันไขมันอัลคาลิสสบู่ผงซักฟอกไม่รวม-4 องศาถึง 176 องศา F฿269
REVVO 125 NY04 ล้อ 580 Lb. 5 D x 1-3 / 8 นิ้ว | AD7BEH 4DB78 พ.ศ. 125 041.75 "12mm300 ถึง 999 ปอนด์580 ปอนด์ใช่น้ำมันไขมันอัลคาลิสสบู่ผงซักฟอกไม่รวม-4 องศาถึง 176 องศา F฿474
REVVO 085 NY2M Caster Wheel 900 Lb. 3-3 / 8 D x 3in | AE6VKC 5VF 24 085 NY2M2.875 "20mm300 ถึง 999 ปอนด์900 ปอนด์ใช่น้ำมันไขมันอัลคาลิสสบู่ผงซักฟอกรวม-4 องศาถึง 176 องศา F฿3,406
REVVO 085 PT2M Caster Wheel 990 Lb. 3-3 / 8 D x 2-15 / 16in | AE6VKD 5VF25 085 พีทีทูเอ็ม2 15 / 16 "20mm300 ถึง 999 ปอนด์990 ปอนด์ใช่การขัดถูน้ำมันจาระบีสารเคมีรวม-22 องศาถึง 176 องศา F฿3,277
REVVO 100 CI1H Caster Wheel 700 Lb. 4 D x 1-3 / 4in | AE6VKE 5VF26 100 CI1H2.375 "20mm300 ถึง 999 ปอนด์700 ปอนด์ไม่อุณหภูมิสูงมากช็อกรวม-50 องศาถึง 572 องศา F฿1,532
REVVO 100 PT1H Caster Wheel 750 Lb. 4 D x 1-1 / 2in | AE6VKF 5VF27 100 พีทีทูเอช2.375 "20mm300 ถึง 999 ปอนด์750 ปอนด์ใช่การขัดถูน้ำมันจาระบีสารเคมีรวม-22 องศาถึง 176 องศา F฿1,644
REVVO 125 CI1H Caster Wheel 1385 Lb. 5 D x 1-3 / 4in | AE6VKG 5VF 28 125 CI1H2.375 "20mm1000 ถึง 2999 ปอนด์1385 ปอนด์ไม่อุณหภูมิสูงมากช็อกรวม-50 องศาถึง 572 องศา F฿1,383

สำรวจผลิตภัณฑ์

สอบถามเพิ่มเติม

ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.

REVVO 065 NY1L ลูกล้อ 715 ปอนด์ 2-9/16 ลึก x 1-3/8 นิ้ว
฿1,067 / หน่วย