Revvo 2450240900720010805 | 2gu87 | Raptor Supplies ประเทศไทย
จัดส่งแบบแบน

แบนการจัดส่งสินค้าที่ ฿600 + ภาษีมูลค่าเพิ่ม

เมื่อสั่งซื้อเกิน ฿5000

REVVO 2450240900720010805 ลูกล้อหมุนได้พร้อมตัวล็อครวม 4 นิ้ว 275 ปอนด์ | AB9YZD 2GU87

REVVO 2450240900720010805 ลูกล้อก้านหมุนพร้อมตัวล็อคทั้งหมด 4 นิ้ว 275 ปอนด์

In Stock
รายการ: AB9YZD รุ่น: 2450240900720010805อ้างไขว้: 2GU87
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
฿4,104 / หน่วย
เพิ่มลงในถุง
ขอรับใบเสนอราคา

วิธีการชำระเงิน

คู่ค้าการจัดส่ง

รายละเอียดสินค้า :

ชิ้นลูกล้อหมุนได้พร้อม Total Lock
ประเภทเบรกต่อท้าย
รวมเบรคล้อใช่
ช่วงพิกัดโหลดล้อ0 ถึง 299 ปอนด์
อุณหภูมิของล้อ ช่วงที่มีจำหน่ายใช่
วัสดุล้อเลื่อนยูรีเทน
รูปล้อล้อStandard
สีหลักขาว
วัสดุหลักอลูมิเนียม
เสร็จสิ้นเฟรมผงเคลือบผิว
โหลดคะแนน275 ปอนด์
ประเภทล็อคล็อคทั้งหมด
การไม่ทำเครื่องหมายใช่
จำนวนล้อ1
ความสูงโดยรวม4.75 "
ร่องน้ำบอลแม่นยำ
ก้าน Dia1 / 2 "
ลำต้นยาว25 / 32 "
ประเภทก้านthreaded
ชั่วคราว พิสัย20 องศาถึง 176 องศา F
ขนาดเกลียวM12
ตลับลูกปืนล้อลูกกลิ้ง
สีล้อสีเทา
เส้นผ่าศูนย์กลางล้อ4"
วัสดุล้อยูรีเทน
ความกว้างล้อ5 / 8 "

ข้อมูลการจัดส่งสินค้า:

น้ำหนักเรือ (กก.) 0.83
ความสูงของเรือ (ซม.)6.35
ความยาวเรือ (ซม.)13.46
ความกว้างของเรือ (ซม.)10.67
รหัส HS8302200000
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้าGB

สินค้าหลากหลาย

ผลิตภัณฑ์รุ่นวัสดุหลักโหลดคะแนนความสูงโดยรวมก้าน Diaลำต้นยาวขนาดเกลียวตลับลูกปืนล้อราคา
REVVO 42450240406420010805 ลูกล้อหมุนได้พร้อมระบบล็อครวม 4 นิ้ว 176 ปอนด์ | AB9YYT 2 กู 77 42450240406420010805พลาสติก176 ปอนด์5"10 มม15mmM10ลูกบอล฿2,583

สำรวจผลิตภัณฑ์

สอบถามเพิ่มเติม

ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.

REVVO 2450240900720010805 ลูกล้อก้านหมุนพร้อมตัวล็อคทั้งหมด 4 นิ้ว 275 ปอนด์
฿4,104 / หน่วย