Revvo 2sl050ny0l | ลูกล้อหมุนล้อคู่ 350 ปอนด์ เส้นผ่านศูนย์กลาง 2 นิ้ว | 4rf58 | Raptor Supplies ประเทศไทย
จัดส่งแบบแบน

แบนการจัดส่งสินค้าที่ ฿600 + ภาษีมูลค่าเพิ่ม

เมื่อสั่งซื้อเกิน ฿5000

REVVO 2SL050NY0L ล้อเลื่อนล้อเลื่อนคู่ 350 Lb เส้นผ่านศูนย์กลาง 2 นิ้ว | AD9FDP 4RF58

REVVO 2SL050NY0L ล้อคู่หมุนได้ 350 ปอนด์ เส้นผ่านศูนย์กลาง 2 นิ้ว

In Stock
รายการ: AD9FDP รุ่น: 2SL050NY0Lข้ามอ้างอิง: 4RF58

รับโดย อาจ 6, วันจันทร์
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
฿1,522 / หน่วย
เพิ่มลงในถุง
ขอรับใบเสนอราคา

วิธีการชำระเงิน

คู่ค้าการจัดส่ง

รายละเอียดสินค้า :

ชิ้นล้อหมุนล้อคู่
รวมเบรคล้อไม่
ช่วงพิกัดโหลดล้อ300 ถึง 999 ปอนด์
กลุ่มผลิตภัณฑ์ล้อลูกล้อหมุน
อุณหภูมิของล้อ ช่วงที่มีจำหน่ายใช่
ประเภทล้อหมุน
วัสดุล้อเลื่อนไนลอน
รูปล้อล้อStandard
สีหลักขาว
วัสดุหลักไนลอน
durometer80 ฝั่ง D.
เสร็จสิ้นเฟรมสังกะสีขัดเงา
วัสดุกรอบเหล็ก
รูปแบบรูG
ภายในระยะห่างของสลักเกลียว2 x 2 "
โหลดคะแนน350 ปอนด์
ประเภทล็อคไม่รวมล็อค
การติดตั้ง Bolt Dia1 / 4 "
ประเภทการติดตั้งแผ่นด้านบน
การไม่ทำเครื่องหมายใช่
จำนวนล้อ2
ระยะห่างของรูสลักด้านนอก2 x 2 "
ความสูงโดยรวม2.5 "
ขนาดแผ่น3-3/4 x 3-3/4"
ความหนาของแผ่น0.625 "
ประเภทแผ่นG
ร่องน้ำบอลเดี่ยว
ชั่วคราว พิสัย-4 องศาถึง 176 องศา F
ตลับลูกปืนล้อเจาะธรรมดา
สีล้อขาว
เส้นผ่าศูนย์กลางล้อ2"
วัสดุล้อไนลอน
ความกว้างล้อ9 / 16 "

ข้อมูลการจัดส่งสินค้า:

น้ำหนักเรือ (กก.) 0.54
ความสูงของเรือ (ซม.)6.86
ความยาวเรือ (ซม.)9.65
ความกว้างของเรือ (ซม.)9.65
รหัส HS8302200000
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้าGB

สินค้าหลากหลาย

ผลิตภัณฑ์รุ่นวัสดุล้อเลื่อนสีหลักวัสดุหลักdurometerชั่วคราว พิสัยสีล้อวัสดุล้อราคา
REVVO 2SL050PT0L ล้อเลื่อนล้อเลื่อนคู่ 350 Lb 2 นิ้ว | AD9ZUY 4W778 2SL050PT0Lยูรีเทนสีเทาเหล็กหล่อ95 ฝั่ง A-22 องศาถึง 176 องศา Fสีน้ำตาลยูรีเทน฿1,864

สำรวจผลิตภัณฑ์

สอบถามเพิ่มเติม

ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.

REVVO 2SL050NY0L ล้อคู่หมุนได้ 350 ปอนด์ เส้นผ่านศูนย์กลาง 2 นิ้ว
฿1,522 / หน่วย