REVVO TLCH Floor Lock Heavy Duty สำหรับลูกล้อ
รับโดย อาจ 10, วันศุกร์
ไม่มีสิทธิ์สำหรับการจัดส่งแบบแบน มีบริการจัดส่งแบบคงที่เมื่อสั่งซื้อมูลค่า ฿5000 ขึ้นไปและน้ำหนักรวมต่ำกว่า 10 ปอนด์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
รับโดย อาจ 10, วันศุกร์
ไม่มีสิทธิ์สำหรับการจัดส่งแบบแบน มีบริการจัดส่งแบบคงที่เมื่อสั่งซื้อมูลค่า ฿5000 ขึ้นไปและน้ำหนักรวมต่ำกว่า 10 ปอนด์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
ชิ้น | ล็อคชั้น |
ระยะห่างของสลักเกลียว | 5 X 2-1 / 2 นิ้ว |
การติดตั้ง Bolt Dia | 1 / 2 " |
ความสูงของการติดตั้ง | 8 ใน |
ประเภทการติดตั้ง | จาน |
ความสูงโดยรวม | 8.125 " |
ขนาดโดยรวม | 6 X 4-1 / 2 |
ความหนาของแผ่น | 1 / 4 " |
ความสูงที่หดกลับ | 6-3 / 8 นิ้ว |
ชนิดภาพเขียน | การ Heavy Duty |
น้ำหนักเรือ (กก.) | 6.14 |
ความสูงของเรือ (ซม.) | 25.65 |
ความยาวเรือ (ซม.) | 26.92 |
ความกว้างของเรือ (ซม.) | 14.99 |
รหัส HS | 8301108000 |
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้า | GB |
ผลิตภัณฑ์ | รุ่น | ราคา | |
---|---|---|---|
ทีแอลซีเอชอาร์ | ฿6,470 |
ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.