Revvo Ts5 150 Rp1g | ล้อ Kingpinless 1200 Lb 4-1/8 นิ้ว Bolt | 32mz24 | Raptor Supplies ประเทศไทย
จัดส่งแบบแบน

แบนการจัดส่งสินค้าที่ ฿600 + ภาษีมูลค่าเพิ่ม

เมื่อสั่งซื้อเกิน ฿5000

REVVO TS5 150 RP1G Kingpinless Caster 1200 lb 4-1 / 8 inch Bolt | AG2XJQ 32MZ24

REVVO TS5 150 RP1G ลูกล้อไร้แกน 1200 ปอนด์ 4-1/8 นิ้ว สลักเกลียว

In Stock
รายการ: AG2XJQ รุ่น: TS5 150 RP1Gข้ามอ้างอิง: 32MZ24
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
฿659 / หน่วย
เพิ่มลงในถุง
ขอรับใบเสนอราคา

วิธีการชำระเงิน

คู่ค้าการจัดส่ง

รายละเอียดสินค้า :

ชิ้นล้อจานหมุน
รวมเบรคล้อไม่
ช่วงพิกัดโหลดล้อ1000 ถึง 2999 ปอนด์
กลุ่มผลิตภัณฑ์ล้อล้อ Kingpinless
อุณหภูมิของล้อ ช่วงที่มีจำหน่ายใช่
ประเภทล้อKingpinless หมุน
วัสดุล้อเลื่อนฟีนอล
รูปล้อล้อStandard
สีหลักBlack
วัสดุหลักฟีนอล
durometer90 ฝั่ง D.
ตะกั่วขยายไม่
เสร็จสิ้นเฟรมชุบสังกะสี
วัสดุกรอบเหล็ก
รูปแบบรูD
ภายในระยะห่างของสลักเกลียว4.125 "
โหลดคะแนน1200 ปอนด์
ประเภทล็อคไม่รวมล็อค
การติดตั้ง Bolt Dia3 / 8 "
การไม่ทำเครื่องหมายใช่
จำนวนล้อ1
ระยะห่างของรูสลักด้านนอก5.5 "
ความสูงโดยรวม8"
วัสดุแกนล้อจานฟีนอล
ล็อคล้อจานไม่รวมล็อค
วัสดุล้อจานล้อฟีนอล
ขนาดแผ่น5-3/8" x 6-3/4"
ความหนาของแผ่น5 / 32 "
ประเภทแผ่นD
ร่องน้ำบอลเดี่ยว
ล้อสำรองMfr. เลขที่ 150 RP1G
รัศมีการหมุน0"
ชั่วคราว พิสัยÂ65องศาถึง 250 องศา F
ตลับลูกปืนล้อลูกกลิ้ง
สีล้อBlack
เส้นผ่าศูนย์กลางล้อ6"
ความกว้างล้อ2"

ข้อมูลการจัดส่งสินค้า:

น้ำหนักเรือ (กก.) 3.29
ความสูงของเรือ (ซม.)20.32
ความยาวเรือ (ซม.)11.43
ความกว้างของเรือ (ซม.)11.43
รหัส HS8716900000

รายละเอียดสินค้า:

  • จานเบรค (ไม่ใช่)
  • ตัวป้องกันเกลียว (ไม่ใช่)

สำรวจผลิตภัณฑ์

สอบถามเพิ่มเติม

ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.

REVVO TS5 150 RP1G ลูกล้อไร้แกน 1200 ปอนด์ 4-1/8 นิ้ว สลักเกลียว
฿659 / หน่วย