ริชาร์ด มันโน 4432-416ss | สกรูแบบมีบ่า ยาว 10-32 X 5/8 ชุด 5 ชิ้น 6ka78 | Raptor Supplies ประเทศไทย
จัดส่งแบบแบน

แบนการจัดส่งสินค้าที่ ฿600 + ภาษีมูลค่าเพิ่ม

เมื่อสั่งซื้อเกิน ฿5000

RICHARD MANNO CO. 4432-416SS สกรูไหล่ 10-32 X 5/8 ยาว 5Pk | AE9JNY 6KA78

RICHARD MANNO CO. 4432-416SS สกรูไหล่, ยาว 10-32 X 5/8, 5Pk

In Stock
รายการ: AE9JNY รุ่น: 4432-416SSข้ามอ้างอิง: 6KA78
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
฿1,735 / แพ็ค
เพิ่มลงในถุง
ขอรับใบเสนอราคา

วิธีการชำระเงิน

คู่ค้าการจัดส่ง

รายละเอียดสินค้า :

ชิ้นสกรูไหล่
ชั้น2A
ขนาดไดรฟ์1 / 8 "
ประเภทไดรฟ์ซ็อกเก็ต Hex
เสร็จสิ้นที่ราบ
หัวหน้า Dia.3 / 8 "
ความสูงของศีรษะ3 / 16 "
สไตล์หัวStandard
วัสดุเหล็กสแตนเลส 416
นาที. ความต้านแรงดึง125,000 PSI
ความแข็ง RockwellC32 ถึง C43
ไหล่ Dia.1 / 4 "
ไหล่ยาว5 / 8 "
ความอดทนความยาวไหล่+0.002 "
ระบบการวัดนิ้ว
ความยาวของเกลียว1 / 4 "
ขนาดเกลียว10-32
ชนิดภาพเขียนความแม่นยำ

ข้อมูลการจัดส่งสินค้า:

น้ำหนักเรือ (กก.) 0.04
ความสูงของเรือ (ซม.)1.27
ความยาวเรือ (ซม.)10.16
ความกว้างของเรือ (ซม.)2.54
รหัส HS7318156010
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้าUS

สินค้าหลากหลาย

ผลิตภัณฑ์รุ่นขนาดไดรฟ์หัวหน้า Dia.ความสูงของศีรษะวัสดุนาที. ความต้านแรงดึงความแข็ง Rockwellไหล่ Dia.ไหล่ยาวราคา
RICHARD MANNO CO. สกรูไหล่ MSB4-6, M4 X 0.70 X 4 มม. ยาว 5Pk | AE9KHZ 6KE65 MSB4-62.5mm8mm4mmเหล็กสแตนเลส 41675,000 PSIC26 ถึง 324.987mm4mm฿2,184
RICHARD MANNO CO. MSB4-10 สกรูไหล่ M4 X 0.70 X 10 มม. ยาว 5Pk | AE9KJH 6KE73 MSB4-102.5mm8mm4mmเหล็กสแตนเลส 41675,000 PSIC26 ถึง 324.987mm10mm฿2,397
RICHARD MANNO CO. สกรูไหล่ MSB4-12, M4 X 0.70 X 14มม. ยาว 5Pk | AE9KJM 6KE77 MSB4-122.5mm8mm4mmเหล็กสแตนเลส 41675,000 PSIC26 ถึง 324.987mm14mm฿2,105
RICHARD MANNO CO. MSB4-16 สกรูไหล่ M4 X 0.70 X 30 มม. ยาว 5Pk | AE9KJW 6KE85 MSB4-162.5mm8mm4mmเหล็กสแตนเลส 41675,000 PSIC26 ถึง 324.987mm30mm฿2,686
RICHARD MANNO CO. MSB4-18 สกรูไหล่ M5 X 0.80 X 5 มม. ความยาว 5Pk | AE9KKA 6KE89 MSB4-183mm10mm5mmเหล็กสแตนเลส 41675,000 PSIC26 ถึง 325.987mm5mm฿2,252
RICHARD MANNO CO. MSB4-20 สกรูไหล่ M5 X 0.80 X 8 มม. ยาว 5Pk | AE9KKE 6KE93 MSB4-203mm10mm5mmเหล็กสแตนเลส 41675,000 PSIC26 ถึง 325.987mm8mm฿2,378
RICHARD MANNO CO. สกรูไหล่ MSB4-22, M5 X 0.80 X 12มม. ความยาว 5Pk | AE9KKJ 6KE97 MSB4-223mm10mm5mmเหล็กสแตนเลส 41675,000 PSIC26 ถึง 325.987mm12mm฿2,432

สำรวจผลิตภัณฑ์

สอบถามเพิ่มเติม

ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.

RICHARD MANNO CO. 4432-416SS สกรูไหล่, ยาว 10-32 X 5/8, 5Pk
฿1,735 / แพ็ค