Richard Manno Co. Hmf113-256-ss | 6mu31 ฐานสิบหกขัดแย้ง | Raptor Supplies ประเทศไทย
จัดส่งแบบแบน

แบนการจัดส่งสินค้าที่ ฿600 + ภาษีมูลค่าเพิ่ม

เมื่อสั่งซื้อเกิน ฿5000

RICHARD MANNO CO. HMF113-256-SS Hex Standoff, 18-8 Stainless Steel, #2-56 X 1Size, 10Pk | AE9VRM 6MU31

RICHARD MANNO CO. HMF113-256-SS Hex Standoff, สแตนเลส 18-8, #2-56 X 1ขนาด, 10Pk

In Stock
รายการ: AE9VRM รุ่น: HMF113-256-SSอ้างไขว้: 6MU31
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
฿1,737 / แพ็ค
เพิ่มลงในถุง
ขอรับใบเสนอราคา

วิธีการชำระเงิน

คู่ค้าการจัดส่ง

รายละเอียดสินค้า :

ชิ้นHex ความขัดแย้ง
ความยาวของลำตัว1"
เสร็จสิ้นที่ราบ
ความกว้าง Hex3 / 16 "
ความยาว1"
ความอดทนความยาว+/- 0.005 "
วัสดุ18-8 สแตนเลส
ขนาดสกรู# 2-56
ความลึกของด้าย3 / 16 "
ความยาวของเกลียว5 / 32 "
ชนิดภาพเขียนเพศชายเพศหญิง

ข้อมูลการจัดส่งสินค้า:

น้ำหนักเรือ (กก.) 0.04
ความสูงของเรือ (ซม.)1.27
ความยาวเรือ (ซม.)10.16
ความกว้างของเรือ (ซม.)2.54
รหัส HS7318190000
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้าTW

สินค้าหลากหลาย

ผลิตภัณฑ์รุ่นความยาวของลำตัวความกว้าง Hexความยาวขนาดสกรูความลึกของด้ายความยาวของเกลียวชนิดภาพเขียนราคา
RICHARD MANNO CO. HMF100-632-SS ขาตั้งหกเหลี่ยม สแตนเลส ขนาด #6-32 X 3/16 10Pk | AE9VFK 6MR40 HMF100-632-SS3 / 16 "3 / 16 "3 / 16 "# 6-323 / 8 "1 / 4 "เพศชายเพศหญิง฿2,536
RICHARD MANNO CO. HMF104-256-SS ขาตั้งหกเหลี่ยม สแตนเลส ขนาด #2-56 X 7/16 10Pk | AE9VQW 6MU13 HMF104-256-SS7 / 16 "3 / 16 "7 / 16 "# 2-563 / 16 "5 / 32 "เพศชายเพศหญิง฿4,159
RICHARD MANNO CO. HMF109-256-SS ขาตั้งหกเหลี่ยม สแตนเลส ขนาด #2-56 X 3/4 10Pk | AE9VRK 6MU28 HMF109-256-SS3 / 4 "3 / 16 "3 / 4 "# 2-563 / 16 "5 / 32 "เพศชายเพศหญิง฿3,327
RICHARD MANNO CO. HMF201-832-SS ขาตั้งหกเหลี่ยม สแตนเลส ขนาด #8-32 X 5/16 10Pk | AE9VRV 6MU39 HMF201-832-SS5 / 16 "1 / 4 "5 / 16 "# 8-325 / 32 "3 / 8 "เพศชายเพศหญิง฿3,136
RICHARD MANNO CO. HMF202-440-SS ขาตั้งหกเหลี่ยม สแตนเลส ขนาด #4-40 X 3/8 10Pk | AE9VRW 6MU40 HMF202-440-SS3 / 8 "1 / 4 "3 / 8 "# 4-401 / 4 "3 / 16 "เพศชายเพศหญิง฿3,136
RICHARD MANNO CO. HMF228-440-SS ขาตั้งหกเหลี่ยม สแตนเลส 18-8 #4-40 X 2 ขนาด 10Pk | AE9VTT 6MU67 HMF228-440-SS2"1 / 4 "2"# 4-401 / 4 "3 / 16 "เพศชายเพศหญิง฿5,722
RICHARD MANNO CO. HMF228-832-SS ขาตั้งหกเหลี่ยม สแตนเลส ขนาด #8-32 X 2 10Pk | AE9VTV 6MU69 HMF228-832-SS2"1 / 4 "2"# 8-327 / 16 "3 / 8 "เพศชายเพศหญิง฿5,348

สำรวจผลิตภัณฑ์

สอบถามเพิ่มเติม

ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.

RICHARD MANNO CO. HMF113-256-SS Hex Standoff, สแตนเลส 18-8, #2-56 X 1ขนาด, 10Pk
฿1,737 / แพ็ค