RIDGID 26092 เครื่องต๊าปเกลียวท่อ ความจุท่อ 1/4 ถึง 4 นิ้ว
รับโดย อาจ 9, วันพฤหัสบดี
ไม่มีสิทธิ์สำหรับการจัดส่งแบบแบน มีบริการจัดส่งแบบคงที่เมื่อสั่งซื้อมูลค่า ฿5000 ขึ้นไปและน้ำหนักรวมต่ำกว่า 10 ปอนด์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
รับโดย อาจ 9, วันพฤหัสบดี
ไม่มีสิทธิ์สำหรับการจัดส่งแบบแบน มีบริการจัดส่งแบบคงที่เมื่อสั่งซื้อมูลค่า ฿5000 ขึ้นไปและน้ำหนักรวมต่ำกว่า 10 ปอนด์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
ชิ้น | เครื่องต๊าปเกลียวท่อ |
แอมป์ | 15 |
ความจุ | ท่อ 1/4 "ถึง 4", ก้าน 1/4 "ถึง 2" |
เชย | ประเภทค้อนพร้อมเม็ดมีดกรามโยก - แอ็คชั่นแบบถอดเปลี่ยน |
HP | 1.5 |
Hz | 50/60 |
ไม่มีโหลด RPM | 12/36 |
¤ÇÒÁÂÒÇâ´ÂÃÇÁ | 18.5 " |
ความกว้างโดยรวม | 72.5 " |
ระยะ | 1 |
ปั๊ม | Self-Priming คงไหล Gerotor |
การหันกลับ | ไม่ |
ขนาดก้าน | 1/4 "ถึง 2" |
ประเภทสวิทช์ | สวิตช์หมุนย้อนกลับ / ปิด / เดินหน้าและสวิตช์เท้ารวม |
แรงดันไฟฟ้า | 115 |
น้ำหนักเรือ (กก.) | 229.05 |
ความสูงของเรือ (ซม.) | 71.12 |
ความยาวเรือ (ซม.) | 137.16 |
ความกว้างของเรือ (ซม.) | 91.44 |
รหัส HS | 8207904500 |
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้า | US |
ผลิตภัณฑ์ | รุ่น | การหันกลับ | ความจุ | HP | ประเภทสวิทช์ | Hz | ไม่มีโหลด RPM | ความจุน้ำมัน | ¤ÇÒÁÂÒÇâ´ÂÃÇÁ | ราคา | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
93287 | ใช่ | ท่อ 1/8 "ถึง 2", ก้าน 1/4 "ถึง 2" | 1/2 | สวิตช์เดินหน้า / ปิด / ถอยหลังและสวิตช์เท้าเปิด / ปิดในตัว | เพื่อ 25 60 | 36 | 1.75 แกลลอน. | 38.125 " | ฿459,236 | ||
15682 | ใช่ | ท่อ 1/8 "ถึง 2", ก้าน 1/4 "ถึง 2" | 1/2 | สวิตช์เดินหน้า / ปิด / ถอยหลังและสวิตช์เท้าเปิด / ปิดในตัว | เพื่อ 25 60 | 38 | 1.0 แกลลอน. | 19 " | ฿339,630 |
ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.