Ridgid 31320 | ประแจโซ่ ยาว 17-1/2 นิ้ว เหล็กอัลลอย | 4cw48 | Raptor Supplies ประเทศไทย
จัดส่งแบบแบน

แบนการจัดส่งสินค้าที่ ฿600 + ภาษีมูลค่าเพิ่ม

เมื่อสั่งซื้อเกิน ฿5000

RIDGID 31320 ประแจโซ่ ยาว 17-1/2 นิ้ว โลหะผสม | AD6ZVZ 4CW48

RIDGID 31320 ประแจโซ่ ยาว 17-1/2 นิ้ว เหล็กโลหะผสม

In Stock
รายการ: AD6ZVZ รุ่น: 31320อ้างอิงข้าม: 4CW48
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
฿7,257 / หน่วย
เพิ่มลงในถุง
ขอรับใบเสนอราคา

วิธีการชำระเงิน

คู่ค้าการจัดส่ง

รายละเอียดสินค้า :

ชิ้นประแจโซ่
ความยาวของโซ่20-1 / 4 "
สีสีแดง
ความยาวจับ18 "
จัดการวัสดุแม็กเหล็ก
วัสดุขากรรไกรแม็กเหล็ก
ประเภทขากรรไกรสองเท่าเปลี่ยนได้
ภายนอก Dia. ท่อ5"
¤ÇÒÁÂÒÇâ´ÂÃÇÁ17.5 "
ความจุท่อ2-1 / 2 "
UPC0095691313201

ข้อมูลการจัดส่งสินค้า:

น้ำหนักเรือ (กก.) 2.65
ความสูงของเรือ (ซม.)6.35
ความยาวเรือ (ซม.)48.01
ความกว้างของเรือ (ซม.)8.38
รหัส HS8204120000
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้าUS

สินค้าหลากหลาย

ผลิตภัณฑ์รุ่นความยาวจับประเภทขากรรไกร¤ÇÒÁÂÒÇâ´ÂÃÇÁราคา
RIDGID 31325 ประแจโซ่ ยาว 24 นิ้ว โลหะผสม | AA9RWL 1EZ14 31325-ปลายคู่24 "฿9,082
RIDGID 31330 ประแจโซ่ งานหนัก ยาว 36 นิ้ว โลหะผสม | AB4DYJ 1XDY7 3133036 "สองเท่าเปลี่ยนได้36 "฿17,619
RIDGID 31310 ประแจโซ่ งานเบา ความจุท่อ 2 นิ้ว โลหะผสม | AC9VAR 3KHC2 31310-จบเดียว12 "฿3,937
RIDGID 31315 ประแจโซ่ งานหนัก ความยาว 13-3/16 นิ้ว โลหะผสมเหล็ก | AD6ZVY 4CW47 31315-สองเท่าเปลี่ยนได้13.187 "฿4,962

สำรวจผลิตภัณฑ์

สอบถามเพิ่มเติม

ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.

RIDGID 31320 ประแจโซ่ ยาว 17-1/2 นิ้ว เหล็กโลหะผสม
฿7,257 / หน่วย