RIDGID 32880 เครื่องตัดท่อ สำหรับงานหนัก 2 1/2-4 นิ้ว
รับโดย อาจ 3, วันศุกร์
ไม่มีสิทธิ์สำหรับการจัดส่งแบบแบน มีบริการจัดส่งแบบคงที่เมื่อสั่งซื้อมูลค่า ฿5000 ขึ้นไปและน้ำหนักรวมต่ำกว่า 10 ปอนด์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
รับโดย อาจ 3, วันศุกร์
ไม่มีสิทธิ์สำหรับการจัดส่งแบบแบน มีบริการจัดส่งแบบคงที่เมื่อสั่งซื้อมูลค่า ฿5000 ขึ้นไปและน้ำหนักรวมต่ำกว่า 10 ปอนด์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
ชิ้น | เครื่องตัดท่อสี่ล้อ |
วัสดุใบมีด | เหล็กกลึง |
วัสดุของตัวเครื่อง | เหล็ก |
ตัด | เหล็กกล้าไร้สนิม |
การตัด | ด้วยมือ |
กำลังการตัด | 2-1 / 2 "ถึง 4" |
จัดการออกแบบ | กระชับพอดีตามหลักสรีรศาสตร์ด้วยจุกหูฟัง Freebit™ |
จัดการวัสดุ | เหล็ก |
¤ÇÒÁÂÒÇâ´ÂÃÇÁ | 26.5 " |
ล้อสำรอง | Mfr. เลขที่ F-299S / 33130, Mfr. เลขที่ F-229/33125 |
UPC | 0095691328809 |
น้ำหนักเรือ (กก.) | 8.78 |
ความสูงของเรือ (ซม.) | 6.86 |
ความยาวเรือ (ซม.) | 65.79 |
ความกว้างของเรือ (ซม.) | 22.1 |
รหัส HS | 8203403000 |
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้า | US |
ผลิตภัณฑ์ | รุ่น | กำลังการตัด | ¤ÇÒÁÂÒÇâ´ÂÃÇÁ | ล้อสำรอง | ราคา | |
---|---|---|---|---|---|---|
32870 | 3/4 "ถึง 2" | 18 " | Mfr. เลขที่ F-3/33105, Mfr. เลขที่ F-3S / 33110 | ฿12,152 |
ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.