RIDGID 41935 เครื่องต๊าปเกลียวระบบขับเคลื่อน 1/8 ถึง 2 นิ้ว
รับโดย อาจ 10, วันศุกร์
ไม่มีสิทธิ์สำหรับการจัดส่งแบบแบน มีบริการจัดส่งแบบคงที่เมื่อสั่งซื้อมูลค่า ฿5000 ขึ้นไปและน้ำหนักรวมต่ำกว่า 10 ปอนด์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
รับโดย อาจ 10, วันศุกร์
ไม่มีสิทธิ์สำหรับการจัดส่งแบบแบน มีบริการจัดส่งแบบคงที่เมื่อสั่งซื้อมูลค่า ฿5000 ขึ้นไปและน้ำหนักรวมต่ำกว่า 10 ปอนด์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
ชิ้น | เครื่องต๊าปเกลียว Power Drive |
แอมป์ | 13 |
ความจุ | ท่อ 1/8 "ถึง 2", ก้าน 1/4 "ถึง 1" |
HP | 1/2 |
Hz | เพื่อ 25 60 |
ไม่มีโหลด RPM | 32 |
¤ÇÒÁÂÒÇâ´ÂÃÇÁ | 28.25 " |
ความกว้างโดยรวม | 6.5 " |
ระยะ | 1 |
การหันกลับ | ไม่ |
ประเภทสวิทช์ | Double Throw ย้อนกลับได้ |
แรงดันไฟฟ้า | 115 |
น้ำหนักเรือ (กก.) | 13.68 |
ความสูงของเรือ (ซม.) | 21.59 |
ความยาวเรือ (ซม.) | 76.71 |
ความกว้างของเรือ (ซม.) | 21.84 |
รหัส HS | 8466935385 |
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้า | US |
ผลิตภัณฑ์ | รุ่น | แอมป์ | ความจุ | ไม่มีโหลด RPM | ¤ÇÒÁÂÒÇâ´ÂÃÇÁ | ความกว้างโดยรวม | ประเภทสวิทช์ | ราคา | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
41855 | 15 | ท่อ 1/8 "ถึง 2", ก้าน 1/4 "ถึง 2" | 38 | 19 " | 15.5 " | สวิตช์เดินหน้า / ปิด / ถอยหลังและสวิตช์เท้าเปิด / ปิดในตัว | ฿187,202 |
ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.