RIDGID 60052 เครื่องล้างท่อระบายน้ำ 115vac
รับโดย อาจ 3, วันศุกร์
ไม่มีสิทธิ์สำหรับการจัดส่งแบบแบน มีบริการจัดส่งแบบคงที่เมื่อสั่งซื้อมูลค่า ฿5000 ขึ้นไปและน้ำหนักรวมต่ำกว่า 10 ปอนด์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
รับโดย อาจ 3, วันศุกร์
ไม่มีสิทธิ์สำหรับการจัดส่งแบบแบน มีบริการจัดส่งแบบคงที่เมื่อสั่งซื้อมูลค่า ฿5000 ขึ้นไปและน้ำหนักรวมต่ำกว่า 10 ปอนด์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
ชิ้น | เครื่องทำความสะอาดท่อระบายน้ำ |
ความจุถัง | 125 ฟุตของ 3/4 "หรือ 150 ฟุตของสาย 5/8" |
HP | 4/10 |
Hz | 60 |
สูงสุด วิ่ง | 250 ฟุต |
ความเร็วในการทำงาน | ÃͺµèÍ¹Ò·Õ 200 |
UPC | 0095691600523 |
แรงดันไฟฟ้า | 115 VAC |
น้ำหนักเรือ (กก.) | 130.18 |
ความสูงของเรือ (ซม.) | 110.49 |
ความยาวเรือ (ซม.) | 73.66 |
ความกว้างของเรือ (ซม.) | 72.39 |
รหัส HS | 8479896500 |
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้า | US |
ผลิตภัณฑ์ | รุ่น | ความจุถัง | HP | แรงดันไฟฟ้า | ราคา | |
---|---|---|---|---|---|---|
42007 | 100 ฟุตของ 3/4 "หรือ 125 ฟุตของสาย 5/8" | 3/4 | - | ฿157,442 | ||
26998 | สาย 100 ฟุต 3/8 ", สาย 75" ฟุต 1/2 " | 1/3 แรงม้า | AC 115V | ฿44,090 | ||
93557 | สายเคเบิลขนาด 100/5 นิ้ว 8 ฟุต | 4/10 | 115 VAC | ฿257,470 | ||
53117 | สายเคเบิลขนาด 100 ฟุต 3/8 "หรือ 90 ฟุต 1/2" | 1/12 | - | ฿98,699 | ||
71722 | สายเคเบิลขนาด 35/5 นิ้ว 16 ฟุต | 1/8 | 115 VAC | ฿59,223 |
ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.