Rittal 1505510 | 32wz74 | กล่องรวมสัญญาณ | Raptor Supplies ประเทศไทย
จัดส่งแบบแบน

แบนการจัดส่งสินค้าที่ ฿600 + ภาษีมูลค่าเพิ่ม

เมื่อสั่งซื้อเกิน ฿5000

RITTAL 1505510 ฝาเกลียว J-box สูง 8 นิ้ว x กว้าง 20 นิ้ว x ลึก 5 นิ้ว | AG3DTP 32WZ74

RITTAL 1505510 ฝาเกลียว J-box สูง 8 นิ้ว x กว้าง 20 นิ้ว x ลึก 5 นิ้ว

In Stock
รายการ: AG3DTP รุ่น: 1505510ข้ามอ้างอิง: 32WZ74
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
฿9,777 / หน่วย
เพิ่มลงในถุง
ขอรับใบเสนอราคา

วิธีการชำระเงิน

คู่ค้าการจัดส่ง

รายละเอียดสินค้า :

ชิ้นกล่องรวมสัญญาณ
วัสดุพื้นฐานเมทัลลิ
สีสีเทาอ่อน
ความลึก5"
คุณสมบัติของฝาปิดสลักสกรู
ประเภทฝาปิดตู้เปิดสกรู
เสร็จสิ้นผงเคลือบผิว
ความสูง8"
อัตราส่วน IP66-10.91
น็อคเอาท์ / ไม่มีการน็อคเอาท์ไม่มีสิ่งที่น่าพิศวง
วัสดุเหล็กกล้าคาร์บอนทาสี
เครื่องวัดโลหะ18
การติดผนัง
คะแนน NEMA4
ความกว้าง20 "

ข้อมูลการจัดส่งสินค้า:

น้ำหนักเรือ (กก.) 4.54
ความสูงของเรือ (ซม.)21.01
ความยาวเรือ (ซม.)51
ความกว้างของเรือ (ซม.)13
รหัส HS7326908588

สินค้าหลากหลาย

ผลิตภัณฑ์รุ่นความสูงความกว้างราคา
RITTAL 1500510 ฝาเกลียว J-box สูง 6 นิ้ว x 6 นิ้วกว้าง x ลึก 5 นิ้ว | AG3DTK 32WZ70 15005106"6"฿5,536
RITTAL 1501510 ฝาเกลียว J-box สูง 6 นิ้ว x 12 นิ้วน้ำหนัก x ลึก 5 นิ้ว | AG3DTL 32WZ71 15015106"12 "฿7,205
RITTAL 1509510 ฝาเกลียว J-box สูง 12 นิ้ว x กว้าง 20 นิ้ว x ลึก 5 นิ้ว | AG3DTR 32WZ77 150951012 "20 "฿12,504
RITTAL 1512510 ฝาเกลียว J-box สูง 16 นิ้ว x กว้าง 24 นิ้ว x ลึก 5 นิ้ว | AG3DTV 32WZ80 151251016 "24 "฿9,908
RITTAL 1589510 ฝาเกลียว J-box สูง 6 นิ้ว x 16 นิ้วกว้าง x ลึก 5 นิ้ว | AG3DTX 32WZ84 15895106"16 "฿7,949

สำรวจผลิตภัณฑ์

สอบถามเพิ่มเติม

ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.

RITTAL 1505510 ฝาเกลียว J-box สูง 8 นิ้ว x กว้าง 20 นิ้ว x ลึก 5 นิ้ว
฿9,777 / หน่วย