RITTAL 1512510 ฝาเกลียว J-box สูง 16 นิ้ว x กว้าง 24 นิ้ว x ลึก 5 นิ้ว
รับโดย อาจ 9, วันพฤหัสบดี
ไม่มีสิทธิ์สำหรับการจัดส่งแบบแบน มีบริการจัดส่งแบบคงที่เมื่อสั่งซื้อมูลค่า ฿5000 ขึ้นไปและน้ำหนักรวมต่ำกว่า 10 ปอนด์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
รับโดย อาจ 9, วันพฤหัสบดี
ไม่มีสิทธิ์สำหรับการจัดส่งแบบแบน มีบริการจัดส่งแบบคงที่เมื่อสั่งซื้อมูลค่า ฿5000 ขึ้นไปและน้ำหนักรวมต่ำกว่า 10 ปอนด์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
ชิ้น | กล่องรวมสัญญาณ |
วัสดุพื้นฐาน | เมทัลลิ |
สี | สีเทาอ่อน |
ความลึก | 5" |
คุณสมบัติของฝาปิด | สลักสกรู |
ประเภทฝาปิดตู้ | เปิดสกรู |
เสร็จสิ้น | ผงเคลือบผิว |
ความสูง | 16 " |
อัตราส่วน IP | 66-10.91 |
น็อคเอาท์ / ไม่มีการน็อคเอาท์ | ไม่มีสิ่งที่น่าพิศวง |
วัสดุ | เหล็กกล้าคาร์บอนทาสี |
เครื่องวัดโลหะ | 18 |
การติด | ผนัง |
คะแนน NEMA | 4 |
ความกว้าง | 24 " |
น้ำหนักเรือ (กก.) | 9.07 |
ความสูงของเรือ (ซม.) | 41 |
ความยาวเรือ (ซม.) | 61.01 |
ความกว้างของเรือ (ซม.) | 13 |
รหัส HS | 7326908588 |
ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.