จัดส่งแบบแบน

แบนการจัดส่งสินค้าที่ ฿600 + ภาษีมูลค่าเพิ่ม

เมื่อสั่งซื้อเกิน ฿5000

RITTAL 1514510 Enclosure Screw 3.16dx 5.92wx 5.92h นิ้ว | AE3PXH 5ENA5

RITTAL 1514510 สกรูยึด 3.16dx 5.92wx 5.92h นิ้ว

In Stock
รายการ: AE3PXH รุ่น: 1514510อ้างอิงข้าม: 5ENA5
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
฿4,598 / หน่วย
เพิ่มลงในถุง
ขอรับใบเสนอราคา

วิธีการชำระเงิน

คู่ค้าการจัดส่ง

รายละเอียดสินค้า :

ชิ้นกรงขัง
วัสดุพื้นฐานเมทัลลิ
สีสีเทาอ่อน
ความลึก3.1 "
คุณสมบัติของฝาปิดสลักสกรู
ประเภทฝาปิดตู้เปิดสกรู
เสร็จสิ้นผงเคลือบผิว
ปะเก็นยูรีเทน
ความสูง5.9 "
แผงภายในMfr. เลขที่ 1590000
อัตราส่วน IP66
น็อคเอาท์ / ไม่มีการน็อคเอาท์ไม่มีสิ่งที่น่าพิศวง
วัสดุเหล็กกล้าคาร์บอนทาสี
เครื่องวัดโลหะ18
การติดผนัง
คะแนน NEMA4, 12
ความลึกในการเปิดที่ใช้ได้2.47 "
ความกว้าง5.9 "

ข้อมูลการจัดส่งสินค้า:

น้ำหนักเรือ (กก.) 1.21
ความสูงของเรือ (ซม.)9.14
ความยาวเรือ (ซม.)16.26
ความกว้างของเรือ (ซม.)16.26
รหัส HS7326908588
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้าDE

สินค้าหลากหลาย

ผลิตภัณฑ์รุ่นเครื่องวัดโลหะสีความลึกคะแนน NEMAความลึกในการเปิดที่ใช้ได้ความกว้างเสร็จสิ้นปะเก็นราคา
RITTAL 1521010 Enclosure Screw 3.16dx 5.92wx 5.92h นิ้ว | AE3PXJ 5ENA6 152101018สแตนเลส3.1 "4X, 122.47 "5.9 "แปรงยูรีเทน฿21,950
RITTAL 1515510 Enclosure Screw 3.16dx 11.81wx 5.92h นิ้ว | AE3PXL 5ENC0 151551018สีเทาอ่อน3.1 "4, 122.47 "11.8 "ผงเคลือบผิวยูรีเทน฿6,562
RITTAL 1522010 Enclosure Screw 3.16dx 11.81wx 5.92h นิ้ว | AE3PXM 5ENC1 152201018สแตนเลส3.1 "4X, 122.47 "11.8 "แปรงยูรีเทน฿26,130
RITTAL 1523010 Enclosure Screw 3.16dx 7.88wx 7.88h นิ้ว | AE3PXP 5ENC6 152301018สแตนเลส3.1 "4X, 122.47 "7.9 "แปรงยูรีเทน฿24,653
RITTAL 1517510 Enclosure Screw 3.16dx 11.81wx 7.88h นิ้ว | AE3PXR 5END0 151751018สีเทาอ่อน3.1 "4, 122.47 "11.8 "ผงเคลือบผิวยูรีเทน฿7,086
RITTAL 1524010 Enclosure Screw 3.16dx 11.81wx 7.88h นิ้ว | AE3PXT 5END1 152401018สแตนเลส3.1 "4X, 122.47 "11.8 "แปรงยูรีเทน฿30,928
RITTAL 1504510 Enclosure Screw 4.72dx 15.75wx 7.88h นิ้ว | AE3PXU 5END2 150451018สีเทาอ่อน4.7 "4, 124.19 "15.7 "ผงเคลือบผิวยูรีเทน฿8,318

สำรวจผลิตภัณฑ์

สอบถามเพิ่มเติม

ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.

RITTAL 1514510 สกรูยึด 3.16dx 5.92wx 5.92h นิ้ว
฿4,598 / หน่วย