Rittal 3243100 | พัดลมแกน 230vac 12-5/7in H 12-5/7in W | 6ydl9 | Raptor Supplies ประเทศไทย
จัดส่งแบบแบน

แบนการจัดส่งสินค้าที่ ฿600 + ภาษีมูลค่าเพิ่ม

เมื่อสั่งซื้อเกิน ฿5000

RITTAL 3243100 พัดลมแกน 230 VAC ใบพัดเหล็ก ฉนวนคลาส B | AF2VPZ 6YDL9

RITTAL 3243100 พัดลมแกน 230 VAC ใบพัดเหล็ก ฉนวนคลาส B

In Stock
รายการ: AF2VPZ รุ่น: 3243100ข้ามอ้างอิง: 6YDL9
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
฿36,326 / หน่วย
เพิ่มลงในถุง
ขอรับใบเสนอราคา

วิธีการชำระเงิน

คู่ค้าการจัดส่ง

รายละเอียดสินค้า :

ชิ้นพัดลมแกน
แอมป์0.37/0.39
ตลับลูกบอล
วัสดุใบมีดเหล็ก
CFM @ 0.000 นิ้ว SP353
ทบ59/61
ความลึก5.625 "
การเชื่อมต่อไฟฟ้าขั้ว
ความสูง12 5 / 7 "
เสร็จสิ้นที่อยู่อาศัยสีเทาอ่อน (RAL 7035)
วัสดุที่ใช้ผลิตPBT พลาสติก
Hz50/60
สูงสุด อุณหภูมิแวดล้อมฮิต F
ฉนวนกันความร้อนมอเตอร์Class B
การติดตั้งตา OC11-1 / 2 "
ตำแหน่งการติดตั้งแนวตั้งหรือแนวนอน
ระยะ1
ต้องใช้เดินสายไฟ
รูปร่างสี่เหลี่ยมด้านเท่า
การป้องกันความร้อนอิมพีแดนซ์
แรงดันไฟฟ้า230 VAC
วัตต์70/87
ความกว้าง12 5 / 7 "

ข้อมูลการจัดส่งสินค้า:

น้ำหนักเรือ (กก.) 3.52
ความสูงของเรือ (ซม.)18.03
ความยาวเรือ (ซม.)34.04
ความกว้างของเรือ (ซม.)33.78
รหัส HS8414596090
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้าDE

รายละเอียดสินค้า:

  • พัดลมแกนออกแบบมาเพื่อสร้างความแตกต่างของแรงดันในอาคารทำความเย็นและอุโมงค์ลม
  • เทคโนโลยีพัดลมในแนวทแยงให้ความเสถียรของแรงดันที่เหนือกว่าพร้อมปริมาณอากาศที่คงที่และมั่นใจได้ว่าจะเกิดความร้อน
  • ที่อยู่อาศัยโพลีบิวทิลีนเทเรฟทาเลตสำหรับสภาพแวดล้อมอุตสาหกรรมที่รุนแรงและความต้านทานไฟฟ้า
  • ใบพัดเหล็กให้กำลังขับสูงและลูกปืนลดแรงเสียดทานในการหมุนด้วยการรองรับโหลดตามแนวรัศมีและแนวแกน

คำถามที่พบบ่อย:

ถาม พัดลมแกน Rittal 3243100 เป็นไปตามมาตรฐานความปลอดภัยหรือไม่?

A. พัดลมแกน Rittal ทั้งหมดได้รับการออกแบบตามมาตรฐาน IP54 และ NEMA Type 12

ถาม พัดลมแกน Rittal 3243100 มีส่วนประกอบตัวกรองหรือไม่

A. เป็นชุดพร้อมติดตั้งพร้อมแผ่นกรองแสง

ถาม พัดลมแกน Rittal 3243100 ตรงตามมาตรฐานใดบ้าง

A. พัดลมแกน Rittal 3243100 อยู่ในรายการ UL & cUL, ได้มาตรฐาน NEMA 12 และได้รับการรับรอง CSA

สินค้าหลากหลาย

ผลิตภัณฑ์รุ่นเสร็จสิ้นที่อยู่อาศัยแอมป์วัสดุใบมีดวัสดุที่ใช้ผลิตสูงสุด อุณหภูมิแวดล้อมชนิดเครื่องยนต์ตำแหน่งการติดตั้งระยะราคา
RITTAL 9969937 Axial Fan 115vac 11-3 / 7in H 8-1 / 3in W | AE3WHT 5GJX5 9969937ทาสีดำ0.25/0.21โพลีคาร์บอเนตอลูมิเนียมฮิต Fขั้วโลกสีเทาแนวตั้ง1฿17,129
RITTAL 9969939 Axial Fan 230vac 11-3 / 7in H 8-1 / 3in W | AE3WHU 5GJX6 9969939ทาสีดำ0.12/0.1โพลีคาร์บอเนตอลูมิเนียมฮิต Fขั้วโลกสีเทาแนวตั้ง1฿17,129
RITTAL 3237110 Axial Fan 115vac 4-3 / 5in H 4-3 / 5in W | AF2VPL 6YDK7 3237110สีเทาอ่อน (RAL 7035)0.12/0.1เหล็กPBT พลาสติกฮิต Fเสาสีเทาเริ่มต้นด้วยตนเองแนวตั้งหรือแนวนอน1฿11,927
RITTAL 3238110 Axial Fan 115vac 5-5 / 6in H 5-5 / 6in W | AF2VPM 6YDK8 3238110สีเทาอ่อน (RAL 7035)0.24/0.22เหล็กPBT พลาสติกฮิต Fเสาสีเทาเริ่มต้นด้วยตนเองแนวตั้งหรือแนวนอน1฿19,473
RITTAL 3239110 พัดลมแกน 115vac 8 นิ้ว H ความกว้าง 8 นิ้ว | AF2VPN 6YDK9 3239110สีเทาอ่อน (RAL 7035)0.24/0.22เหล็กPBT พลาสติกฮิต Fเสาสีเทาเริ่มต้นด้วยตนเองแนวตั้งหรือแนวนอน1฿23,055
RITTAL 3240110 พัดลมแกน 115vac 10 นิ้ว สูง 10 นิ้ว กว้าง 2 นิ้ว | AF6VPP 0YDLXNUMX 3240110สีเทาอ่อน (RAL 7035)0.38/0.42เหล็กPBT พลาสติกฮิต Fเสาสีเทาเริ่มต้นด้วยตนเองแนวตั้งหรือแนวนอน1฿24,377
RITTAL 3241110 พัดลมแกน 115vac 10 นิ้ว สูง 10 นิ้ว กว้าง | AF2VPQ 6YDL1 3241110สีเทาอ่อน (RAL 7035)0.52/0.48เหล็กPBT พลาสติกฮิต Fเสาสีเทาเริ่มต้นด้วยตนเองแนวตั้งหรือแนวนอน1฿24,548

สำรวจผลิตภัณฑ์

สอบถามเพิ่มเติม

ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.

RITTAL 3243100 พัดลมแกน 230 VAC ใบพัดเหล็ก ฉนวนคลาส B
฿36,326 / หน่วย