คำสั่ง 3238110 | พัดลมแกน 115vac 5-5/6in H 5-5/6in W | 6ydk8 | Raptor Supplies ประเทศไทย
จัดส่งแบบแบน

แบนการจัดส่งสินค้าที่ ฿600 + ภาษีมูลค่าเพิ่ม

เมื่อสั่งซื้อเกิน ฿5000

RITTAL 3238110 Axial Fan 115vac 5-5 / 6in H 5-5 / 6in W | AF2VPM 6YDK8

RITTAL 3238110 แกนพัดลม 115vac 5-5/6in H 5-5/6in W

In Stock
รายการ: AF2VPM รุ่น: 3238110อ้างอิงข้าม: 6YDK8
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
฿19,473 / หน่วย
เพิ่มลงในถุง
ขอรับใบเสนอราคา

วิธีการชำระเงิน

คู่ค้าการจัดส่ง

รายละเอียดสินค้า :

ชิ้นพัดลมแกน
แอมป์0.24/0.22
ตลับลูกบอล
วัสดุใบมีดเหล็ก
CFM @ 0.000 นิ้ว SP39
ทบ46/49
ความลึก3"
การเชื่อมต่อไฟฟ้าขั้ว
ความสูง5 5 / 6 "
เสร็จสิ้นที่อยู่อาศัยสีเทาอ่อน (RAL 7035)
วัสดุที่ใช้ผลิตPBT พลาสติก
Hz50/60
สูงสุด อุณหภูมิแวดล้อมฮิต F
ฉนวนกันความร้อนมอเตอร์Class B
ชนิดเครื่องยนต์เสาสีเทาเริ่มต้นด้วยตนเอง
การติดตั้งตา OC4-7 / 8 "
ตำแหน่งการติดตั้งแนวตั้งหรือแนวนอน
ระยะ1
ต้องใช้เดินสายไฟ
รูปร่างสี่เหลี่ยมด้านเท่า
การป้องกันความร้อนอิมพีแดนซ์
แรงดันไฟฟ้า115 VAC
วัตต์19/18
ความกว้าง5 5 / 6 "

ข้อมูลการจัดส่งสินค้า:

น้ำหนักเรือ (กก.) 0.77
ความสูงของเรือ (ซม.)8.64
ความยาวเรือ (ซม.)15.49
ความกว้างของเรือ (ซม.)15.75
รหัส HS8414596090
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้าDE

สินค้าหลากหลาย

ผลิตภัณฑ์รุ่นเสร็จสิ้นที่อยู่อาศัยแอมป์วัสดุใบมีดวัสดุที่ใช้ผลิตสูงสุด อุณหภูมิแวดล้อมชนิดเครื่องยนต์ตำแหน่งการติดตั้งระยะราคา
RITTAL 9969937 Axial Fan 115vac 11-3 / 7in H 8-1 / 3in W | AE3WHT 5GJX5 9969937ทาสีดำ0.25/0.21โพลีคาร์บอเนตอลูมิเนียมฮิต Fขั้วโลกสีเทาแนวตั้ง1฿17,129
RITTAL 9969939 Axial Fan 230vac 11-3 / 7in H 8-1 / 3in W | AE3WHU 5GJX6 9969939ทาสีดำ0.12/0.1โพลีคาร์บอเนตอลูมิเนียมฮิต Fขั้วโลกสีเทาแนวตั้ง1฿17,129
RITTAL 3237110 Axial Fan 115vac 4-3 / 5in H 4-3 / 5in W | AF2VPL 6YDK7 3237110สีเทาอ่อน (RAL 7035)0.12/0.1เหล็กPBT พลาสติกฮิต Fเสาสีเทาเริ่มต้นด้วยตนเองแนวตั้งหรือแนวนอน1฿11,927
RITTAL 3239110 พัดลมแกน 115vac 8 นิ้ว H ความกว้าง 8 นิ้ว | AF2VPN 6YDK9 3239110สีเทาอ่อน (RAL 7035)0.24/0.22เหล็กPBT พลาสติกฮิต Fเสาสีเทาเริ่มต้นด้วยตนเองแนวตั้งหรือแนวนอน1฿23,055
RITTAL 3240110 พัดลมแกน 115vac 10 นิ้ว สูง 10 นิ้ว กว้าง 2 นิ้ว | AF6VPP 0YDLXNUMX 3240110สีเทาอ่อน (RAL 7035)0.38/0.42เหล็กPBT พลาสติกฮิต Fเสาสีเทาเริ่มต้นด้วยตนเองแนวตั้งหรือแนวนอน1฿24,377
RITTAL 3241110 พัดลมแกน 115vac 10 นิ้ว สูง 10 นิ้ว กว้าง | AF2VPQ 6YDL1 3241110สีเทาอ่อน (RAL 7035)0.52/0.48เหล็กPBT พลาสติกฮิต Fเสาสีเทาเริ่มต้นด้วยตนเองแนวตั้งหรือแนวนอน1฿24,548
RITTAL 3243110 Axial Fan 115vac 12-5 / 7in H 12-5 / 7in W | AF2VPR 6YDL2 3243110สีเทาอ่อน (RAL 7035)0.75/0.80เหล็กPBT พลาสติกฮิต F-แนวตั้งหรือแนวนอน1฿36,993

สำรวจผลิตภัณฑ์

สอบถามเพิ่มเติม

ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.

RITTAL 3238110 แกนพัดลม 115vac 5-5/6in H 5-5/6in W
฿19,473 / หน่วย