RITTAL 3328544 ตู้แอร์ Btuh 8025 400/460 V
รับโดย อาจ 10, วันศุกร์
ไม่มีสิทธิ์สำหรับการจัดส่งแบบแบน มีบริการจัดส่งแบบคงที่เมื่อสั่งซื้อมูลค่า ฿5000 ขึ้นไปและน้ำหนักรวมต่ำกว่า 10 ปอนด์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
รับโดย อาจ 10, วันศุกร์
ไม่มีสิทธิ์สำหรับการจัดส่งแบบแบน มีบริการจัดส่งแบบคงที่เมื่อสั่งซื้อมูลค่า ฿5000 ขึ้นไปและน้ำหนักรวมต่ำกว่า 10 ปอนด์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
ชิ้น | ตู้ปรับอากาศ |
แอมป์ | 2.5/3.0 |
บีทูเอช | 8025 |
ประเภทการควบคุม | ตัวควบคุมความสะดวกสบาย |
ความเย็น | 7506 บาท |
วิธีการทำความเย็น | สารทำความเย็น |
ความลึก | 15 " |
ความสูง | 65 " |
สีที่อยู่อาศัย | เงิน |
วัสดุที่ใช้ผลิต | เหล็กสแตนเลส 304 |
Hz | 50/60 |
การติด | ติดผนัง |
ประเภทสิ่งที่ส่งมาของ NEMA | นีมา 4X |
ระยะ | 3 |
ชนิดภาพเขียน | ติดผนัง |
แรงดันไฟฟ้า | 400/460 |
ความกว้าง | 16 " |
วิธีการเดินสายไฟ | เทอร์มินัลบล็อก |
น้ำหนักเรือ (กก.) | 138.15 |
ความสูงของเรือ (ซม.) | 172.72 |
ความยาวเรือ (ซม.) | 54.61 |
ความกว้างของเรือ (ซม.) | 50.8 |
รหัส HS | 8415820105 |
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้า | DE |
ผลิตภัณฑ์ | รุ่น | Hz | แอมป์ | บีทูเอช | การติด | ประเภทสิ่งที่ส่งมาของ NEMA | ระยะ | ชนิดภาพเขียน | แรงดันไฟฟ้า | ราคา | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3302110 | 60 | 3.3 | 1093 | ติดผนัง | NEMA 12 | เดียว | ติดผนัง | 115 | ฿157,226 | ||
3302100 | 50/60 | 1.6/1.7 | 1093 | ติดผนัง | NEMA 12 | เดียว | ติดผนัง | 230 | ฿158,839 | ||
3303510 | 60 | 5.7 | 2083 | ติดผนัง | NEMA 12 | เดียว | ติดผนัง | 115 | ฿210,099 | ||
3303500 | 50/60 | 2.6 | 2083 | ติดผนัง | NEMA 12 | เดียว | ติดผนัง | 230 | ฿229,554 | ||
3361510 | 60 | 6.5 | 2664 | ติดผนัง | NEMA 12 | เดียว | ติดผนัง | 115 | ฿256,318 | ||
3361500 | 50/60 | 2.3/2.4 | 2664 | ติดผนัง | NEMA 12 | เดียว | ติดผนัง | 230 | ฿270,144 | ||
3304510 | 50/60 | 9.5/10.0 | 3620 | ติดผนัง | NEMA 12 | เดียว | ติดผนัง | 115 | ฿248,751 |
ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.