Robertshaw 366a2 | สวิตช์สั่นสะเทือน Spdt 0.5-7a 24vdc | 5lul8 | Raptor Supplies ประเทศไทย
จัดส่งแบบแบน

แบนการจัดส่งสินค้าที่ ฿600 + ภาษีมูลค่าเพิ่ม

เมื่อสั่งซื้อเกิน ฿5000

ROBERTSHAW 366A2 สวิตช์สั่นสะเทือน Spdt 0.5-7a 24vdc | AE4MQX 5LUL8

ROBERTSHAW 366A2 สวิทซ์กันสั่น Spdt 0.5-7a 24vdc

In Stock
รายการ: AE4MQX แบบ: 366A2ข้ามอ้างอิง: 5LUL8
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
฿69,596 / หน่วย
เพิ่มลงในถุง
ขอรับใบเสนอราคา

วิธีการชำระเงิน

คู่ค้าการจัดส่ง

รายละเอียดสินค้า :

ชิ้นสวิตช์สั่นสะเทือน
แอมป์0.5-7 สูงสุด
ประเภทการติดต่อสพท
สิ่งที่ส่งมาวัสดุฝาพลาสติกฐานอลูมิเนียม
ระดับการป้องกันเนมา 4, 4X
ช่วงความถี่และอำนาจลึกลับที่จะฮิตเฮิร์ตซ์
ความสูง3.06 "
ความยาว5.38 "
รีเซ็ตประเภทไฟฟ้าระยะไกลหรือด้วยตนเอง
ช่วงอุณหภูมิ-40 ถึง 200 F
ชนิดภาพเขียนเครื่องตรวจจับความผิดปกติ
UPC662013122010
แรงดันไฟฟ้าVDC 24
ความกว้าง3.75 "

ข้อมูลการจัดส่งสินค้า:

น้ำหนักเรือ (กก.) 0.98
ความสูงของเรือ (ซม.)9.4
ความยาวเรือ (ซม.)16.26
ความกว้างของเรือ (ซม.)11.43
รหัส HS8536509065
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้าUS

รายละเอียดสินค้า:

  • ช่วงแนวนอน (0 ถึง 4.5 G)
  • ช่วงแนวตั้ง (0 ถึง 3.5 G)

สินค้าหลากหลาย

ผลิตภัณฑ์รุ่นแอมป์รีเซ็ตประเภทแรงดันไฟฟ้าราคา
ROBERTSHAW 366A0 สวิตช์สั่นสะเทือน Spdt 0.5-7a | AE4MQV 5LUL6 366A00.5-7 สูงสุดด้วยมือ-฿67,455
ROBERTSHAW 366A8 สวิตช์สั่นสะเทือน, SPDT, 0.5 - 7 A, 120 VAC | AE4MQW 5LUL7 366A80.5-7 สูงสุดไฟฟ้าระยะไกลหรือด้วยตนเอง120 VAC฿68,649
ROBERTSHAW 366D8 สวิตช์สั่นสะเทือน Dpdt 5a 120vac | AE4MQY 5LUL9 366D85 สูงสุดไฟฟ้าระยะไกลหรือด้วยตนเอง120 VAC฿80,826

สำรวจผลิตภัณฑ์

สอบถามเพิ่มเติม

ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.

ROBERTSHAW 366A2 สวิทซ์กันสั่น Spdt 0.5-7a 24vdc
฿69,596 / หน่วย