Robertshaw 620-403 | หม้อแปลงคลาส 2 24vac 40 Va 1 Ph | 6jzx4 | Raptor Supplies ประเทศไทย
จัดส่งแบบแบน

แบนการจัดส่งสินค้าที่ ฿600 + ภาษีมูลค่าเพิ่ม

เมื่อสั่งซื้อเกิน ฿5000

ROBERTSHAW 620-403 หม้อแปลงไฟฟ้า Class 2 24vac 40 Va 1 Ph | AE9JED 6JZX4

ROBERTSHAW 620-403 หม้อแปลงคลาส 2 24vac 40 Va 1 Ph

In Stock
รายการ: AE9JED รุ่น: 620-403ข้ามอ้างอิง: 6JZX4
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
฿1,312 / หน่วย
เพิ่มลงในถุง
ขอรับใบเสนอราคา

วิธีการชำระเงิน

คู่ค้าการจัดส่ง

รายละเอียดสินค้า :

ชิ้นหม้อแปลงไฟฟ้าคลาส 2
ความลึก3.25 "
เสร็จสิ้นสิ่งที่ส่งมาเหล็กเปล่า
ระดับการป้องกันNEMA 1
ประเภทของอุปกรณ์ในร่ม
ความสูง2.75 "
Hz50/60
แรงดันไฟฟ้าอินพุต120 VAC
การติดการติดตั้งแบบสากล - ขาจาน 4 X 4 หรือตัวยึดดุมล้อ
แรงดันเอาท์พุท24 VAC
ระยะ1
อุณหภูมิ ลุกขึ้นไม่ได้รับการจัดอันดับ
คะแนน VA40
ความกว้าง2.44 "

ข้อมูลการจัดส่งสินค้า:

น้ำหนักเรือ (กก.) 0.88
ความสูงของเรือ (ซม.)7.11
ความยาวเรือ (ซม.)11.18
ความกว้างของเรือ (ซม.)11.18
รหัส HS8504314065
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้าCN

สินค้าหลากหลาย

ผลิตภัณฑ์รุ่นแรงดันไฟฟ้าอินพุตราคา
ROBERTSHAW 620-404 หม้อแปลงไฟฟ้า Class 2 24vac 40 Va 1 Ph | AE9JEE 6JZX5 620-404208 / 240 VAC฿1,158

สำรวจผลิตภัณฑ์

สอบถามเพิ่มเติม

ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.

ROBERTSHAW 620-403 หม้อแปลงคลาส 2 24vac 40 Va 1 Ph
฿1,312 / หน่วย