Rockwood 73b.28 | พุชเพลทอลูมิเนียมทื่อ 3 1/2 X 15 In | 2rgk9 | Raptor Supplies ประเทศไทย
จัดส่งแบบแบน

แบนการจัดส่งสินค้าที่ ฿600 + ภาษีมูลค่าเพิ่ม

เมื่อสั่งซื้อเกิน ฿5000

ROCKWOOD 73B.28 แผ่นดันอลูมิเนียม ทื่อ 3 1/2 x 15 นิ้ว | AC3CDX 2RGK9

ROCKWOOD 73B.28 จานกด อะลูมิเนียม ทื่อ 3 1/2 x 15 นิ้ว

In Stock
รายการ: AC3CDX รุ่น: 73B.28ข้ามอ้างอิง: 2RGK9
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
฿2,745 / หน่วย
เพิ่มลงในถุง
ขอรับใบเสนอราคา

วิธีการชำระเงิน

คู่ค้าการจัดส่ง

รายละเอียดสินค้า :

ชิ้นแผ่นดันประตู
เสร็จสิ้นน่าเบื่อ
ความยาว15 "
วัสดุอลูมิเนียม
การติดสกรูยึดพื้นผิว
เงื้อม0.125 "
ความกว้าง3.5 "

ข้อมูลการจัดส่งสินค้า:

น้ำหนักเรือ (กก.) 0.29
ความสูงของเรือ (ซม.)6.35
ความยาวเรือ (ซม.)42.67
ความกว้างของเรือ (ซม.)11.43
รหัส HS8302416015
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้าUS

สินค้าหลากหลาย

ผลิตภัณฑ์รุ่นเสร็จสิ้นความยาววัสดุเงื้อมความกว้างราคา
ROCKWOOD 73A.32D จานกด สเตนเลส ทื่อ 304 3 x 12 นิ้ว | AC3CDK 2RGJ7 73 ก. 32 ดประเภทที่น่าเบื่อ 30412 "เหล็กกล้าไร้สนิม0.125 "3"฿3,328
ROCKWOOD 73B.32D จานกด สเตนเลส ทื่อ 304 3 1/2 x 15 นิ้ว | AC3CDL 2RGJ8 73บ.32ดประเภทที่น่าเบื่อ 30415 "เหล็กกล้าไร้สนิม0.125 "3.5 "฿2,469
ROCKWOOD 73C.32D จานกด สเตนเลส ทื่อ 304 4 x 16 นิ้ว | AC3CDM 2RGJ9 73ค.32ดประเภทที่น่าเบื่อ 30416 "เหล็กกล้าไร้สนิม0.125 "4"฿2,748
ROCKWOOD 73G.32D จานกด สเตนเลส ทื่อ 304 4 x 20 นิ้ว | AC3CDN 2RGK1 73 ก. 32 ดประเภทที่น่าเบื่อ 30420 "เหล็กกล้าไร้สนิม0.125 "4"฿4,506
ROCKWOOD 73C.32D316 จานกด สเตนเลส ทื่อ 316 4 x 16 นิ้ว | AC3CED 2RGL6 73C.32D316ประเภทที่น่าเบื่อ 31616 "เหล็กกล้าไร้สนิม0.125 "4"฿6,474
ROCKWOOD 73C.28 แท่นกดอะลูมิเนียม ทื่อ 4 x 16 นิ้ว | AC3CEE 2RGL8 73C 28น่าเบื่อ16 "อลูมิเนียม0.125 "4"฿2,844
ROCKWOOD 73A.28 แผ่นดันอลูมิเนียม ทื่อ 3 x 12 นิ้ว | AC3CEF 2RGN1 73A.28น่าเบื่อ12 "อลูมิเนียม0.125 "3"฿2,228

สำรวจผลิตภัณฑ์

สอบถามเพิ่มเติม

ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.

ROCKWOOD 73B.28 จานกด อะลูมิเนียม ทื่อ 3 1/2 x 15 นิ้ว
฿2,745 / หน่วย