HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS M5100B9R Iec ขาพินและปลอกเข้า, 100 A, 120 - 208 VAC, 4 ขั้ว, สีเหลือง
รายการ: CE6TKE
รุ่น: M5100B9R
฿56,889 / หน่วย
ขอรับใบเสนอราคา
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
ชิ้น | IEC Pin และ Sleeve Inlet |
สี | สีเทา |
คะแนนปัจจุบัน | 100 |
ความเป็นฉนวน | ขั้นต่ำ 3000 V. |
เงื่อนไขการเปิดรับแสง | ไม่รั่ว |
วัสดุ | เทอร์โม |
สไตล์การติดตั้ง | สกรู |
จำนวนเสา | 4 |
จำนวนสายไฟ | 5 |
ระยะ | 3 |
ช่วงอุณหภูมิ | 75 ถึง -40 องศาเซลเซียส |
คะแนนแรงดันไฟฟ้า | 120 / 208 VAC |
วัตต์ | 20800 |
ขนาดสายไฟ | # 3 - # 1/0 AWG |
ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.