Rockwood Rs-05-0383 .28 35-1/2 | การ์ดล่างประตู 7 X 35 1/2 นิ้ว | 3tfk7 | Raptor Supplies ประเทศไทย
จัดส่งแบบแบน

แบนการจัดส่งสินค้าที่ ฿600 + ภาษีมูลค่าเพิ่ม

เมื่อสั่งซื้อเกิน ฿5000

ROCKWOOD RS-05-0383 .28 35-1 / 2 ขอบล่างประตู 7 x 35 1/2 นิ้ว | AD2PLN 3TFK7

ROCKWOOD RS-05-0383 .28 35-1/2 ตัวป้องกันด้านล่างประตู 7 x 35 1/2 นิ้ว

In Stock
รายการ: AD2PLN รุ่น: RS-05-0383 .28 35-1 / 2ข้ามอ้างอิง: 3TFK7
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
฿4,676 / หน่วย
เพิ่มลงในถุง
ขอรับใบเสนอราคา

วิธีการชำระเงิน

คู่ค้าการจัดส่ง

รายละเอียดสินค้า :

ชิ้นตัวป้องกันประตูด้านล่าง
ความหนาของประตู1.75 "
เสร็จสิ้นโนไดซ์อลูมิเนียม
ความสูง7"
วัสดุอลูมิเนียม
การติดสกรูเข้า
จำนวนข้าง3
ความกว้าง35.5 "

ข้อมูลการจัดส่งสินค้า:

น้ำหนักเรือ (กก.) 0.83
ความสูงของเรือ (ซม.)4.83
ความยาวเรือ (ซม.)90.17
ความกว้างของเรือ (ซม.)18.29
รหัส HS8302419015
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้าUS

สินค้าหลากหลาย

ผลิตภัณฑ์รุ่นเสร็จสิ้นวัสดุความกว้างราคา
ROCKWOOD RS-05-0381 .32D 29-1-1 / 2 ขอบล่างประตู 7 x 29 1/2 นิ้ว | AD2PLH 3TFK2 RS-05-0381 .32D 29-1-1/2เหล็กกล้าไร้สนิมเหล็กกล้าไร้สนิม29.5 "฿4,243
ROCKWOOD RS-05-0382 .32D 31-1/2" กันรอยขอบประตู 7 x 31 1/2 นิ้ว | AD2PLJ 3TFK3 RS-05-0382 .32D 31-1/2"เหล็กกล้าไร้สนิมเหล็กกล้าไร้สนิม31.5 "฿4,226
ROCKWOOD RS-05-0383.32D 35-1/2" กันรอยขอบประตู 7 x 35 1/2 นิ้ว | AD2PLK 3TFK4 RS-05-0383.32D 35-1/2"เหล็กกล้าไร้สนิมเหล็กกล้าไร้สนิม35.5 "฿4,518
ROCKWOOD RS-05-0381.28 ยางกันขอบประตู 29-1/2" 7 x 29 1/2 In | AD2PLL 3TFK5 RS-05-0381.28 29-1/2"โนไดซ์อลูมิเนียมอลูมิเนียม29.5 "฿4,183
ROCKWOOD RS-05-0382 .28 31-1 / 2 ขอบล่างประตู 7 x 31 1/2 นิ้ว | AD2PLM 3TFK6 RS-05-0382 .28 31-1/2โนไดซ์อลูมิเนียมอลูมิเนียม31.5 "฿4,365

สำรวจผลิตภัณฑ์

สอบถามเพิ่มเติม

ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.

ROCKWOOD RS-05-0383 .28 35-1/2 ตัวป้องกันด้านล่างประตู 7 x 35 1/2 นิ้ว
฿4,676 / หน่วย