จัดส่งแบบแบน

แบนการจัดส่งสินค้าที่ ฿600 + ภาษีมูลค่าเพิ่ม

เมื่อสั่งซื้อเกิน ฿5000

ROTOR CLIP BE-75ST PA Retain Ring เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก 3/4 นิ้ว 25Pk | AE3EPC 5CU23

ROTOR CLIP แหวนยึด BE-75ST PA, เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก 3/4 นิ้ว, 25Pk

In Stock
รายการ: AE3EPC รุ่น: BE-75ST PAข้ามอ้างอิง: 5CU23
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
฿517 / แพ็ค
เพิ่มลงในถุง
ขอรับใบเสนอราคา

วิธีการชำระเงิน

คู่ค้าการจัดส่ง

รายละเอียดสินค้า :

ชิ้นแหวนยึดสไตล์ E โค้งคำนับ
การกวาดล้าง Dia (การเผยแพร่)1.140 "
การกวาดล้าง Dia OD ฟรี1.120 "
เสร็จสิ้นฟอสเฟตสีดำ
เหมาะกับความลึกของร่อง0.015 "
เหมาะกับ Groove Dia0.580 "
เหมาะกับความกว้างของร่อง0.085 "
สำหรับ Shaft Dia3 / 4 "
ID ฟรี0.574 "
OD ฟรี1.120 "
Groove Dia ความอดทน+0.003 "
ค่าเผื่อความกว้างของร่อง+0.003 "
วัสดุเหล็กกล้าคาร์บอน
ความแข็ง RockwellRC47-52
ความต้านแรงดึง150,000 ปอนด์ต่อตารางนิ้ว
ความหนา0.05 "
ความอดทนความหนา+/- 0.002 "
ชนิดภาพเขียนภายนอก

ข้อมูลการจัดส่งสินค้า:

น้ำหนักเรือ (กก.) 0.07
ความสูงของเรือ (ซม.)1.27
ความยาวเรือ (ซม.)10.16
ความกว้างของเรือ (ซม.)3.81
รหัส HS7318290000
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้าUS

สำรวจผลิตภัณฑ์

สอบถามเพิ่มเติม

ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.

ROTOR CLIP แหวนยึด BE-75ST PA, เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก 3/4 นิ้ว, 25Pk
฿517 / แพ็ค