จัดส่งแบบแบน

แบนการจัดส่งสินค้าที่ ฿600 + ภาษีมูลค่าเพิ่ม

เมื่อสั่งซื้อเกิน ฿5000

ROTOR CLIP C-112ST ZD Retain Ring, 1-1/8 Inch External Dia., 25Pk | AE3EPT 5CU51

ROTOR CLIP แหวนรอง C-112ST ZD, เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก 1-1/8 นิ้ว, 25Pk

In Stock
รายการ: AE3EPT รุ่น: C-112ST ZDข้ามอ้างอิง: 5CU51
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
฿555 / แพ็ค
เพิ่มลงในถุง
ขอรับใบเสนอราคา

วิธีการชำระเงิน

คู่ค้าการจัดส่ง

รายละเอียดสินค้า :

ชิ้นแหวนยึดจันทร์เสี้ยว
การกวาดล้าง Dia (การเผยแพร่)1.300 "
การกวาดล้าง Dia OD ฟรี1.267 "
เสร็จสิ้นสังกะสีเหลือง
เหมาะกับความลึกของร่อง0.056 "
เหมาะกับ Groove Dia1.013 "
เหมาะกับความกว้างของร่อง0.056 "
สำหรับ Shaft Dia1.125 "
ID ฟรี0.997 "
OD ฟรี1.267 "
Groove Dia ความอดทน+/- 0.004 "
ค่าเผื่อความกว้างของร่อง+0.003 "
วัสดุเหล็กกล้าคาร์บอน
ความแข็ง RockwellRC47-52
ความต้านแรงดึง150,000 ปอนด์ต่อตารางนิ้ว
ความหนา0.05 "
ความอดทนความหนา+/- 0.002 "
ชนิดภาพเขียนภายนอก

ข้อมูลการจัดส่งสินค้า:

น้ำหนักเรือ (กก.) 0.05
ความสูงของเรือ (ซม.)1.27
ความยาวเรือ (ซม.)10.16
ความกว้างของเรือ (ซม.)5.08
รหัส HS7318290000
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้าUS

สำรวจผลิตภัณฑ์

สอบถามเพิ่มเติม

ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.

ROTOR CLIP แหวนรอง C-112ST ZD, เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก 1-1/8 นิ้ว, 25Pk
฿555 / แพ็ค