จัดส่งแบบแบน

แบนการจัดส่งสินค้าที่ ฿600 + ภาษีมูลค่าเพิ่ม

เมื่อสั่งซื้อเกิน ฿5000

ROTOR CLIP C-18ST ZD Retain Ring เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก 3/16 นิ้ว 100Pk | AE3EPE 5CU27

ROTOR CLIP แหวนรอง C-18ST ZD, เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก 3/16 นิ้ว, 100Pk

In Stock
รายการ: AE3EPE รุ่น: C-18ST ZDข้ามอ้างอิง: 5CU27
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
฿636 / แพ็ค
เพิ่มลงในถุง
ขอรับใบเสนอราคา

วิธีการชำระเงิน

คู่ค้าการจัดส่ง

รายละเอียดสินค้า :

ชิ้นแหวนยึดจันทร์เสี้ยว
การกวาดล้าง Dia (การเผยแพร่)0.250 "
การกวาดล้าง Dia OD ฟรี0.244 "
เสร็จสิ้นสังกะสีเหลือง
เหมาะกับความลึกของร่อง0.011 "
เหมาะกับ Groove Dia0.165 "
เหมาะกับความกว้างของร่อง0.02 "
สำหรับ Shaft Dia3 / 16 "
ID ฟรี0.161 "
OD ฟรี0.244 "
Groove Dia ความอดทน+/- 0.002 "
ค่าเผื่อความกว้างของร่อง+0.002 "
วัสดุเหล็กกล้าคาร์บอน
ความแข็ง RockwellRC51-56
ความต้านแรงดึง120,000 ปอนด์ต่อตารางนิ้ว
ความหนา0.015 "
ความอดทนความหนา+/- 0.002 "
ชนิดภาพเขียนภายนอก

ข้อมูลการจัดส่งสินค้า:

ความสูงของเรือ (ซม.)0.51
ความยาวเรือ (ซม.)10.16
ความกว้างของเรือ (ซม.)0.51
รหัส HS7318290000
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้าUS

สำรวจผลิตภัณฑ์

สอบถามเพิ่มเติม

ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.

ROTOR CLIP แหวนรอง C-18ST ZD, เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก 3/16 นิ้ว, 100Pk
฿636 / แพ็ค