Rotor Clip E-12ss | รีเทนริง E Style เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก 1/8 นิ้ว 100pk | 5de45 | Raptor Supplies ประเทศไทย
จัดส่งแบบแบน

แบนการจัดส่งสินค้าที่ ฿600 + ภาษีมูลค่าเพิ่ม

เมื่อสั่งซื้อเกิน ฿5000

ROTOR CLIP E-12SS Retain Ring, E Style, เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก 1/8 นิ้ว, 100Pk | AE3GNG 5DE45

ROTOR CLIP แหวนรอง E-12SS ทรง E เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก 1/8 นิ้ว 100Pk

In Stock
รายการ: AE3GNG รุ่น: E-12SSข้ามอ้างอิง: 5DE45
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
฿979 / แพ็ค
เพิ่มลงในถุง
ขอรับใบเสนอราคา

วิธีการชำระเงิน

คู่ค้าการจัดส่ง

รายละเอียดสินค้า :

ชิ้นแหวนยึดสไตล์ E
การกวาดล้าง Dia (การเผยแพร่)0.240 "
การกวาดล้าง Dia OD ฟรี0.230 "
เสร็จสิ้นที่ราบ
เหมาะกับความลึกของร่อง0.015 "
เหมาะกับ Groove Dia0.095 "
เหมาะกับความกว้างของร่อง0.02 "
สำหรับ Shaft Dia1 / 8 "
ID ฟรี0.094 "
OD ฟรี0.230 "
Groove Dia ความอดทน+0.002 "
ค่าเผื่อความกว้างของร่อง+0.002 "
วัสดุเหล็กกล้าไร้สนิม
ความแข็ง RockwellRC44-51
ความต้านแรงดึง100,000 ปอนด์ต่อตารางนิ้ว
ความหนา0.015 "
ความอดทนความหนา+/- 0.002 "
ชนิดภาพเขียนภายนอก
UPC848790012533

ข้อมูลการจัดส่งสินค้า:

ความสูงของเรือ (ซม.)0.51
ความยาวเรือ (ซม.)7.62
ความกว้างของเรือ (ซม.)0.51
รหัส HS7318290000
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้าUS

สำรวจผลิตภัณฑ์

สอบถามเพิ่มเติม

ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.

ROTOR CLIP แหวนรอง E-12SS ทรง E เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก 1/8 นิ้ว 100Pk
฿979 / แพ็ค