Rotor Clip E-25st Zd | รีเทนริง E Style เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก 1/4 นิ้ว 100pk | 5ce13 | Raptor Supplies ประเทศไทย
จัดส่งแบบแบน

แบนการจัดส่งสินค้าที่ ฿600 + ภาษีมูลค่าเพิ่ม

เมื่อสั่งซื้อเกิน ฿5000

ROTOR CLIP E-25ST ZD Retain Ring, E Style, เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก 1/4 นิ้ว, 100Pk | AE3CQA 5CE13

ROTOR CLIP แหวนรอง E-25ST ZD ทรง E เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก 1/4 นิ้ว 100Pk

In Stock
รายการ: AE3CQA รุ่น: E-25ST ZDข้ามอ้างอิง: 5CE13
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
฿548 / แพ็ค
เพิ่มลงในถุง
ขอรับใบเสนอราคา

วิธีการชำระเงิน

คู่ค้าการจัดส่ง

รายละเอียดสินค้า :

ชิ้นแหวนยึดสไตล์ E
การกวาดล้าง Dia (การเผยแพร่)0.540 "
การกวาดล้าง Dia OD ฟรี0.527 "
เสร็จสิ้นสังกะสีเหลือง
เหมาะกับความลึกของร่อง0.005 "
เหมาะกับ Groove Dia0.210 "
เหมาะกับความกว้างของร่อง0.029 "
สำหรับ Shaft Dia1 / 4 "
ID ฟรี0.207 "
OD ฟรี0.527 "
Groove Dia ความอดทน+0.002 "
ค่าเผื่อความกว้างของร่อง+0.002 "
วัสดุเหล็กกล้าคาร์บอน
ความแข็ง RockwellRC48-53
ความต้านแรงดึง120,000 ปอนด์ต่อตารางนิ้ว
ความหนา0.025 "
ความอดทนความหนา+/- 0.002 "
ชนิดภาพเขียนภายนอก
UPC848790012700

ข้อมูลการจัดส่งสินค้า:

น้ำหนักเรือ (กก.) 0.04
ความสูงของเรือ (ซม.)2.54
ความยาวเรือ (ซม.)10.16
ความกว้างของเรือ (ซม.)2.54
รหัส HS7318290000
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้าUS

สำรวจผลิตภัณฑ์

สอบถามเพิ่มเติม

ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.

ROTOR CLIP แหวนรอง E-25ST ZD ทรง E เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก 1/4 นิ้ว 100Pk
฿548 / แพ็ค