Rotor Clip E-37ss | รีเทนริง E Style เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก 3/8 นิ้ว 10pk | 5de61 | Raptor Supplies ประเทศไทย
จัดส่งแบบแบน

แบนการจัดส่งสินค้าที่ ฿600 + ภาษีมูลค่าเพิ่ม

เมื่อสั่งซื้อเกิน ฿5000

ROTOR CLIP E-37SS Retain Ring, E Style, เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก 3/8 นิ้ว, 10Pk | AE3GNZ 5DE61

ROTOR CLIP แหวนรอง E-37SS ทรง E เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก 3/8 นิ้ว 10Pk

In Stock
รายการ: AE3GNZ รุ่น: E-37SSข้ามอ้างอิง: 5DE61
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
฿289 / แพ็ค
เพิ่มลงในถุง
ขอรับใบเสนอราคา

วิธีการชำระเงิน

คู่ค้าการจัดส่ง

รายละเอียดสินค้า :

ชิ้นแหวนยึดสไตล์ E
การกวาดล้าง Dia (การเผยแพร่)0.680 "
การกวาดล้าง Dia OD ฟรี0.660 "
เสร็จสิ้นที่ราบ
เหมาะกับความลึกของร่อง0.036 "
เหมาะกับ Groove Dia0.303 "
เหมาะกับความกว้างของร่อง0.039 "
สำหรับ Shaft Dia3 / 8 "
ID ฟรี0.300 "
OD ฟรี0.660 "
Groove Dia ความอดทน+0.003 "
ค่าเผื่อความกว้างของร่อง+0.003 "
วัสดุเหล็กกล้าไร้สนิม
ความแข็ง RockwellRC44-51
ความต้านแรงดึง150,000 ปอนด์ต่อตารางนิ้ว
ความหนา0.035 "
ความอดทนความหนา+/- 0.002 "
ชนิดภาพเขียนภายนอก
UPC661291515033

ข้อมูลการจัดส่งสินค้า:

น้ำหนักเรือ (กก.) 0.01
ความสูงของเรือ (ซม.)0.51
ความยาวเรือ (ซม.)10.16
ความกว้างของเรือ (ซม.)1.27
รหัส HS7318290000
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้าUS

สำรวจผลิตภัณฑ์

สอบถามเพิ่มเติม

ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.

ROTOR CLIP แหวนรอง E-37SS ทรง E เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก 3/8 นิ้ว 10Pk
฿289 / แพ็ค