Rotor Clip E-9st Zd | รีเทนริง เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก 3/32 นิ้ว 100pk | 5cb87 | Raptor Supplies ประเทศไทย
จัดส่งแบบแบน

แบนการจัดส่งสินค้าที่ ฿600 + ภาษีมูลค่าเพิ่ม

เมื่อสั่งซื้อเกิน ฿5000

ROTOR CLIP E-9ST ZD Retain Ring เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก 3/32 นิ้ว 100Pk | AE3CPR 5CB87

ROTOR CLIP แหวนยึด E-9ST ZD, เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก 3/32 นิ้ว, 100Pk

In Stock
รายการ: AE3CPR รุ่น: E-9ST ZDข้ามอ้างอิง: 5CB87

รับโดย อาจ 6, วันจันทร์
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
฿480 / แพ็ค
เพิ่มลงในถุง
ขอรับใบเสนอราคา

วิธีการชำระเงิน

คู่ค้าการจัดส่ง

รายละเอียดสินค้า :

ชิ้นแหวนยึดสไตล์ E
การกวาดล้าง Dia (การเผยแพร่)0.200 "
การกวาดล้าง Dia OD ฟรี0.187 "
เสร็จสิ้นสังกะสีเหลือง
เหมาะกับความลึกของร่อง0.010 "
เหมาะกับ Groove Dia0.074 "
เหมาะกับความกว้างของร่อง0.02 "
สำหรับ Shaft Dia3 / 32 "
ID ฟรี0.073 "
OD ฟรี0.187 "
Groove Dia ความอดทน+0.002 "
ค่าเผื่อความกว้างของร่อง+0.002 "
วัสดุเหล็กกล้าคาร์บอน
ความแข็ง RockwellRC48-53
ความต้านแรงดึง100,000 ปอนด์ต่อตารางนิ้ว
ความหนา0.015 "
ความอดทนความหนา+/- 0.002 "
ชนิดภาพเขียนภายนอก
UPC848790013035

ข้อมูลการจัดส่งสินค้า:

ความสูงของเรือ (ซม.)0.51
ความยาวเรือ (ซม.)10.16
ความกว้างของเรือ (ซม.)0.51
รหัส HS7318290000
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้าUS

สำรวจผลิตภัณฑ์

สอบถามเพิ่มเติม

ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.

ROTOR CLIP แหวนยึด E-9ST ZD, เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก 3/32 นิ้ว, 100Pk
฿480 / แพ็ค