Rotor Clip Ho-112ss | แหวนล็อค, เส้นผ่านศูนย์กลางรูภายใน 1-1/8 นิ้ว | 5db85 | Raptor Supplies ประเทศไทย
จัดส่งแบบแบน

แบนการจัดส่งสินค้าที่ ฿600 + ภาษีมูลค่าเพิ่ม

เมื่อสั่งซื้อเกิน ฿5000

ROTOR CLIP HO-112SS แหวนยึด, เส้นผ่านศูนย์กลางรูภายใน 1-1/8 นิ้ว | AE3FXV 5DB85

ROTOR CLIP HO-112SS แหวนยึด, เส้นผ่านศูนย์กลางเจาะภายใน 1-1/8 นิ้ว

In Stock
รายการ: AE3FXV รุ่น: HO-112SSข้ามอ้างอิง: 5DB85
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
฿139 / หน่วย
เพิ่มลงในถุง
ขอรับใบเสนอราคา

วิธีการชำระเงิน

คู่ค้าการจัดส่ง

รายละเอียดสินค้า :

ชิ้นแหวนยึดมาตรฐาน
การกวาดล้าง Dia (บีบอัด)0.745 "
การกวาดล้าง Dia (การเผยแพร่)0.815 "
เสร็จสิ้นที่ราบ
เหมาะกับความลึกของร่อง0.036 "
เหมาะกับ Groove Dia1.197 "
เหมาะกับความกว้างของร่อง0.056 "
สำหรับ Bore Dia1.125 "
OD ฟรี1.249 "
Groove Dia ความอดทน+/- 0.004 "
ค่าเผื่อความกว้างของร่อง+0.004 "
รู Dia0.078 "
วัสดุเหล็กกล้าไร้สนิม
ความแข็ง RockwellRC44-51
ความต้านแรงดึง150,000 ปอนด์ต่อตารางนิ้ว
ความหนา0.05 "
ความอดทนความหนา+/- 0.002 "
ชนิดภาพเขียนภายใน

ข้อมูลการจัดส่งสินค้า:

ความสูงของเรือ (ซม.)0.25
ความยาวเรือ (ซม.)7.62
ความกว้างของเรือ (ซม.)3.81
รหัส HS7318240000
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้าUS

สำรวจผลิตภัณฑ์

สอบถามเพิ่มเติม

ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.

ROTOR CLIP HO-112SS แหวนยึด, เส้นผ่านศูนย์กลางเจาะภายใน 1-1/8 นิ้ว
฿139 / หน่วย