Rotor Clip Ho-131st Zd | แหวนล็อค เส้นผ่านศูนย์กลางภายใน 1-5/16 นิ้ว ชุด 25 ชิ้น | 5cb47 | Raptor Supplies ประเทศไทย
จัดส่งแบบแบน

แบนการจัดส่งสินค้าที่ ฿600 + ภาษีมูลค่าเพิ่ม

เมื่อสั่งซื้อเกิน ฿5000

ROTOR CLIP HO-131ST แหวนล็อค ZD เส้นผ่านศูนย์กลางภายใน 1-5/16 นิ้ว 25Pk | AE3CNW 5CB47

ROTOR CLIP HO-131ST ZD แหวนยึด, เส้นผ่านศูนย์กลางภายใน 1-5/16 นิ้ว, 25Pk

In Stock
รายการ: AE3CNW รุ่น: HO-131ST ZDข้ามอ้างอิง: 5CB47

รับโดย อาจ 15, วันพุธ
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
฿933 / แพ็ค
เพิ่มลงในถุง
ขอรับใบเสนอราคา

วิธีการชำระเงิน

คู่ค้าการจัดส่ง

รายละเอียดสินค้า :

ชิ้นแหวนยึดมาตรฐาน
การกวาดล้าง Dia (บีบอัด)0.930 "
การกวาดล้าง Dia (การเผยแพร่)1.010 "
เสร็จสิ้นสังกะสีเหลือง
เหมาะกับความลึกของร่อง0.042 "
เหมาะกับ Groove Dia1.396 "
เหมาะกับความกว้างของร่อง0.056 "
สำหรับ Bore Dia1-5 / 16 "
OD ฟรี1.456 "
Groove Dia ความอดทน+/- 0.004 "
ค่าเผื่อความกว้างของร่อง+0.004 "
รู Dia0.078 "
วัสดุเหล็กกล้าคาร์บอน
ความแข็ง RockwellRC47-52
ความต้านแรงดึง150,000 ปอนด์ต่อตารางนิ้ว
ความหนา0.05 "
ความอดทนความหนา+/- 0.002 "
ชนิดภาพเขียนภายใน

ข้อมูลการจัดส่งสินค้า:

น้ำหนักเรือ (กก.) 0.07
ความสูงของเรือ (ซม.)2.54
ความยาวเรือ (ซม.)10.16
ความกว้างของเรือ (ซม.)5.08
รหัส HS7318240000
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้าUS

สำรวจผลิตภัณฑ์

สอบถามเพิ่มเติม

ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.

ROTOR CLIP HO-131ST ZD แหวนยึด, เส้นผ่านศูนย์กลางภายใน 1-5/16 นิ้ว, 25Pk
฿933 / แพ็ค