Rotor Clip Ho-200st Zd | แหวนล็อค เส้นผ่านศูนย์กลางรูใน 2 นิ้ว 10แพ็ก | 5cb65 | Raptor Supplies ประเทศไทย
จัดส่งแบบแบน

แบนการจัดส่งสินค้าที่ ฿600 + ภาษีมูลค่าเพิ่ม

เมื่อสั่งซื้อเกิน ฿5000

ROTOR CLIP HO-200ST ZD Retaining Ring, เส้นผ่านศูนย์กลางรูภายใน 2 นิ้ว, 10Pk | AE3CPE 5CB65

ROTOR CLIP แหวนยึด HO-200ST ZD, เส้นผ่านศูนย์กลางเจาะภายใน 2 นิ้ว, 10Pk

In Stock
รายการ: AE3CPE รุ่น: HO-200ST ZDข้ามอ้างอิง: 5CB65
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
฿777 / แพ็ค
เพิ่มลงในถุง
ขอรับใบเสนอราคา

วิธีการชำระเงิน

คู่ค้าการจัดส่ง

รายละเอียดสินค้า :

ชิ้นแหวนยึดมาตรฐาน
การกวาดล้าง Dia (บีบอัด)1.500 "
การกวาดล้าง Dia (การเผยแพร่)1.620 "
เสร็จสิ้นสังกะสีเหลือง
เหมาะกับความลึกของร่อง0.061 "
เหมาะกับ Groove Dia2.122 "
เหมาะกับความกว้างของร่อง0.068 "
สำหรับ Bore Dia2"
OD ฟรี2.210 "
Groove Dia ความอดทน+/- 0.005 "
ค่าเผื่อความกว้างของร่อง+0.004 "
รู Dia0.093 "
วัสดุเหล็กกล้าคาร์บอน
ความแข็ง RockwellRC47-52
ความต้านแรงดึง150,000 ปอนด์ต่อตารางนิ้ว
ความหนา0.062 "
ความอดทนความหนา+/- 0.003 "
ชนิดภาพเขียนภายใน

ข้อมูลการจัดส่งสินค้า:

น้ำหนักเรือ (กก.) 0.07
ความสูงของเรือ (ซม.)1.27
ความยาวเรือ (ซม.)10.16
ความกว้างของเรือ (ซม.)6.35
รหัส HS7318240000
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้าUS

สำรวจผลิตภัณฑ์

สอบถามเพิ่มเติม

ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.

ROTOR CLIP แหวนยึด HO-200ST ZD, เส้นผ่านศูนย์กลางเจาะภายใน 2 นิ้ว, 10Pk
฿777 / แพ็ค