จัดส่งแบบแบน

แบนการจัดส่งสินค้าที่ ฿600 + ภาษีมูลค่าเพิ่ม

เมื่อสั่งซื้อเกิน ฿5000

ROTOR CLIP HO-243SS แหวนล็อค, เส้นผ่านศูนย์กลางรูภายใน 2-7/16 นิ้ว | AE3GMM 5DE27

ROTOR CLIP HO-243SS แหวนยึด, เส้นผ่านศูนย์กลางเจาะภายใน 2-7/16 นิ้ว

In Stock
รายการ: AE3GMM รุ่น: HO-243SSข้ามอ้างอิง: 5DE27

รับโดย อาจ 20, วันจันทร์
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
฿1,485 / หน่วย
เพิ่มลงในถุง
ขอรับใบเสนอราคา

วิธีการชำระเงิน

คู่ค้าการจัดส่ง

รายละเอียดสินค้า :

ชิ้นแหวนยึดมาตรฐาน
การกวาดล้าง Dia (บีบอัด)1.860 "
การกวาดล้าง Dia (การเผยแพร่)2.000 "
เสร็จสิ้นที่ราบ
เหมาะกับความลึกของร่อง0.072 "
เหมาะกับ Groove Dia2.584 "
เหมาะกับความกว้างของร่อง0.086 "
สำหรับ Bore Dia2.437 "
OD ฟรี2.702 "
Groove Dia ความอดทน+/- 0.006 "
ค่าเผื่อความกว้างของร่อง+0.005 "
รู Dia0.110 "
วัสดุเหล็กกล้าไร้สนิม
ความแข็ง RockwellRC44-51
ความต้านแรงดึง150,000 ปอนด์ต่อตารางนิ้ว
ความหนา0.078 "
ความอดทนความหนา+/- 0.003 "
ชนิดภาพเขียนภายใน

ข้อมูลการจัดส่งสินค้า:

น้ำหนักเรือ (กก.) 0.01
ความสูงของเรือ (ซม.)0.51
ความยาวเรือ (ซม.)7.62
ความกว้างของเรือ (ซม.)6.35
รหัส HS7318240000
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้าUS

สำรวจผลิตภัณฑ์

สอบถามเพิ่มเติม

ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.

ROTOR CLIP HO-243SS แหวนยึด, เส้นผ่านศูนย์กลางเจาะภายใน 2-7/16 นิ้ว
฿1,485 / หน่วย