จัดส่งแบบแบน

แบนการจัดส่งสินค้าที่ ฿600 + ภาษีมูลค่าเพิ่ม

เมื่อสั่งซื้อเกิน ฿5000

ROTOR CLIP HO-43ST ZD Retain Ring ชนิดภายใน เส้นผ่านศูนย์กลาง 7/16 นิ้ว 50Pk | AE3CNB 5CB13

ROTOR CLIP HO-43ST ZD Retain Ring, Internal Type, เส้นผ่านศูนย์กลาง 7/16 นิ้ว, 50Pk

In Stock
รายการ: AE3CNB รุ่น: HO-43ST ZDข้ามอ้างอิง: 5CB13
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
฿519 / แพ็ค
เพิ่มลงในถุง
ขอรับใบเสนอราคา

วิธีการชำระเงิน

คู่ค้าการจัดส่ง

รายละเอียดสินค้า :

ชิ้นแหวนยึดมาตรฐาน
การกวาดล้าง Dia (บีบอัด)0.230 "
การกวาดล้าง Dia (การเผยแพร่)0.254 "
เสร็จสิ้นสังกะสีเหลือง
เหมาะกับความลึกของร่อง0.012 "
เหมาะกับ Groove Dia0.461 "
เหมาะกับความกว้างของร่อง0.029 "
สำหรับ Bore Dia7 / 16 "
OD ฟรี0.482 "
Groove Dia ความอดทน+/- 0.002 "
ค่าเผื่อความกว้างของร่อง+0.003 "
รู Dia0.041 "
วัสดุเหล็กกล้าคาร์บอน
ความแข็ง RockwellRC51-55
ความต้านแรงดึง120,000 ปอนด์ต่อตารางนิ้ว
ความหนา0.025 "
ความอดทนความหนา+/- 0.002 "
ชนิดภาพเขียนภายใน

ข้อมูลการจัดส่งสินค้า:

น้ำหนักเรือ (กก.) 0.01
ความสูงของเรือ (ซม.)1.27
ความยาวเรือ (ซม.)10.16
ความกว้างของเรือ (ซม.)1.27
รหัส HS7318240000
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้าUS

สำรวจผลิตภัณฑ์

สอบถามเพิ่มเติม

ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.

ROTOR CLIP HO-43ST ZD Retain Ring, Internal Type, เส้นผ่านศูนย์กลาง 7/16 นิ้ว, 50Pk
฿519 / แพ็ค