Rotor Clip Ho-81st Zd | แหวนล็อค เส้นผ่านศูนย์กลางภายใน 13/16 นิ้ว แพละ 50 ชิ้น | 5cb27 | Raptor Supplies ประเทศไทย
จัดส่งแบบแบน

แบนการจัดส่งสินค้าที่ ฿600 + ภาษีมูลค่าเพิ่ม

เมื่อสั่งซื้อเกิน ฿5000

ROTOR CLIP HO-81ST แหวนล็อค ZD เส้นผ่านศูนย์กลางภายใน 13/16 นิ้ว 50Pk | AE3CNJ 5CB27

ROTOR CLIP แหวนยึด HO-81ST ZD, เส้นผ่านศูนย์กลางภายใน 13/16 นิ้ว, 50Pk

In Stock
รายการ: AE3CNJ รุ่น: HO-81ST ZDข้ามอ้างอิง: 5CB27
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
฿807 / แพ็ค
เพิ่มลงในถุง
ขอรับใบเสนอราคา

วิธีการชำระเงิน

คู่ค้าการจัดส่ง

รายละเอียดสินค้า :

ชิ้นแหวนยึดมาตรฐาน
การกวาดล้าง Dia (บีบอัด)0.490 "
การกวาดล้าง Dia (การเผยแพร่)0.540 "
เสร็จสิ้นสังกะสีเหลือง
เหมาะกับความลึกของร่อง0.025 "
เหมาะกับ Groove Dia0.862 "
เหมาะกับความกว้างของร่อง0.046 "
สำหรับ Bore Dia13 / 16 "
OD ฟรี0.901 "
Groove Dia ความอดทน+/- 0.003 "
ค่าเผื่อความกว้างของร่อง+0.003 "
รู Dia0.062 "
วัสดุเหล็กกล้าคาร์บอน
ความแข็ง RockwellRC47-53
ความต้านแรงดึง150,000 ปอนด์ต่อตารางนิ้ว
ความหนา0.042 "
ความอดทนความหนา+/- 0.002 "
ชนิดภาพเขียนภายใน
UPC848790016579

ข้อมูลการจัดส่งสินค้า:

น้ำหนักเรือ (กก.) 0.05
ความสูงของเรือ (ซม.)2.54
ความยาวเรือ (ซม.)10.16
ความกว้างของเรือ (ซม.)2.54
รหัส HS7318240000
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้าUS

สำรวจผลิตภัณฑ์

สอบถามเพิ่มเติม

ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.

ROTOR CLIP แหวนยึด HO-81ST ZD, เส้นผ่านศูนย์กลางภายใน 13/16 นิ้ว, 50Pk
฿807 / แพ็ค