Rotor Clip Se-118st Zd | แหวนล็อค E Style ชนิดภายนอก เส้นผ่านศูนย์กลาง 1-3/16 นิ้ว 25 ชิ้น | 5ce31 | Raptor Supplies ประเทศไทย
จัดส่งแบบแบน

แบนการจัดส่งสินค้าที่ ฿600 + ภาษีมูลค่าเพิ่ม

เมื่อสั่งซื้อเกิน ฿5000

ROTOR CLIP SE-118ST แหวนล็อค ZD สไตล์ E ชนิดภายนอก เส้นผ่านศูนย์กลาง 1-3/16 นิ้ว 25Pk | AE3CQK 5CE31

ROTOR CLIP แหวนรอง SE-118ST ZD ทรง E ชนิดภายนอก เส้นผ่านศูนย์กลาง 1-3/16 นิ้ว 25Pk

In Stock
รายการ: AE3CQK รุ่น: SE-118ST ZDข้ามอ้างอิง: 5CE31

รับโดย อาจ 6, วันจันทร์
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
฿1,243 / แพ็ค
เพิ่มลงในถุง
ขอรับใบเสนอราคา

วิธีการชำระเงิน

คู่ค้าการจัดส่ง

รายละเอียดสินค้า :

ชิ้นแหวนยึดสไตล์ E
การกวาดล้าง Dia (การเผยแพร่)1.670 "
การกวาดล้าง Dia OD ฟรี1.626 "
เสร็จสิ้นสังกะสีเหลือง
เหมาะกับความลึกของร่อง0.020 "
เหมาะกับ Groove Dia1.079 "
เหมาะกับความกว้างของร่อง0.068 "
สำหรับ Shaft Dia1.187 "
ID ฟรี1.066 "
OD ฟรี1.626 "
Groove Dia ความอดทน+0.005 "
ค่าเผื่อความกว้างของร่อง+0.004 "
วัสดุเหล็กกล้าคาร์บอน
ความแข็ง RockwellRC47-52
ความต้านแรงดึง150,000 ปอนด์ต่อตารางนิ้ว
ความหนา0.062 "
ความอดทนความหนา+/- 0.003 "
ชนิดภาพเขียนภายนอก
UPC848790020897

ข้อมูลการจัดส่งสินค้า:

น้ำหนักเรือ (กก.) 0.12
ความสูงของเรือ (ซม.)2.54
ความยาวเรือ (ซม.)10.16
ความกว้างของเรือ (ซม.)5.08
รหัส HS7318290000
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้าUS

สำรวจผลิตภัณฑ์

สอบถามเพิ่มเติม

ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.

ROTOR CLIP แหวนรอง SE-118ST ZD ทรง E ชนิดภายนอก เส้นผ่านศูนย์กลาง 1-3/16 นิ้ว 25Pk
฿1,243 / แพ็ค