Rotor Clip Se-11ss | รีเทนริง E Style เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก 7/64 นิ้ว แพ็ค 25 ชิ้น | 5de43 | Raptor Supplies ประเทศไทย
จัดส่งแบบแบน

แบนการจัดส่งสินค้าที่ ฿600 + ภาษีมูลค่าเพิ่ม

เมื่อสั่งซื้อเกิน ฿5000

ROTOR CLIP SE-11SS Retain Ring, E Style, เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก 7/64 นิ้ว, 25Pk | AE3GNE 5DE43

ROTOR CLIP แหวนรอง SE-11SS ทรง E เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก 7/64 นิ้ว 25Pk

In Stock
รายการ: AE3GNE รุ่น: SE-11SSข้ามอ้างอิง: 5DE43
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
฿356 / แพ็ค
เพิ่มลงในถุง
ขอรับใบเสนอราคา

วิธีการชำระเงิน

คู่ค้าการจัดส่ง

รายละเอียดสินค้า :

ชิ้นแหวนยึดสไตล์ E
การกวาดล้าง Dia (การเผยแพร่)0.390 "
การกวาดล้าง Dia OD ฟรี0.375 "
เสร็จสิ้นที่ราบ
เหมาะกับความลึกของร่อง0.015 "
เหมาะกับ Groove Dia0.079 "
เหมาะกับความกว้างของร่อง0.02 "
สำหรับ Shaft Dia7 / 64 "
ID ฟรี0.076 "
OD ฟรี0.375 "
Groove Dia ความอดทน+0.002 "
ค่าเผื่อความกว้างของร่อง+0.002 "
วัสดุเหล็กกล้าไร้สนิม
ความแข็ง RockwellRC44-51
ความต้านแรงดึง100,000 ปอนด์ต่อตารางนิ้ว
ความหนา0.015 "
ความอดทนความหนา+/- 0.002 "
ชนิดภาพเขียนภายนอก
UPC848790020910

ข้อมูลการจัดส่งสินค้า:

ความสูงของเรือ (ซม.)0.51
ความยาวเรือ (ซม.)7.62
ความกว้างของเรือ (ซม.)0.51
รหัส HS7318290000
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้าUS

สำรวจผลิตภัณฑ์

สอบถามเพิ่มเติม

ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.

ROTOR CLIP แหวนรอง SE-11SS ทรง E เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก 7/64 นิ้ว 25Pk
฿356 / แพ็ค