Rotor Clip Se-14st Zd | แหวนล็อค เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก 9/64, 100pk | 5cb93 | Raptor Supplies ประเทศไทย
จัดส่งแบบแบน

แบนการจัดส่งสินค้าที่ ฿600 + ภาษีมูลค่าเพิ่ม

เมื่อสั่งซื้อเกิน ฿5000

ROTOR CLIP SE-14ST ZD Retaining Ring, External Dia. 9/64, 100Pk | AE3CPV 5CB93

ROTOR CLIP แหวนยึด SE-14ST ZD, เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก 9/64, 100Pk

In Stock
รายการ: AE3CPV รุ่น: SE-14ST ZDข้ามอ้างอิง: 5CB93
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
฿420 / แพ็ค
เพิ่มลงในถุง
ขอรับใบเสนอราคา

วิธีการชำระเงิน

คู่ค้าการจัดส่ง

รายละเอียดสินค้า :

ชิ้นแหวนยึดสไตล์ E
การกวาดล้าง Dia (การเผยแพร่)0.215 "
การกวาดล้าง Dia OD ฟรี0.203 "
เสร็จสิ้นสังกะสีเหลือง
เหมาะกับความลึกของร่อง0.019 "
เหมาะกับ Groove Dia0.102 "
เหมาะกับความกว้างของร่อง0.02 "
สำหรับ Shaft Dia9 / 64 "
ID ฟรี0.100 "
OD ฟรี0.203 "
Groove Dia ความอดทน+0.002 "
ค่าเผื่อความกว้างของร่อง+0.002 "
วัสดุเหล็กกล้าคาร์บอน
ความแข็ง RockwellRC48-53
ความต้านแรงดึง100,000 ปอนด์ต่อตารางนิ้ว
ความหนา0.015 "
ความอดทนความหนา+/- 0.002 "
ชนิดภาพเขียนภายนอก
UPC848790021023

ข้อมูลการจัดส่งสินค้า:

ความสูงของเรือ (ซม.)0.51
ความยาวเรือ (ซม.)10.16
ความกว้างของเรือ (ซม.)0.51
รหัส HS7318290000
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้าUS

สำรวจผลิตภัณฑ์

สอบถามเพิ่มเติม

ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.

ROTOR CLIP แหวนยึด SE-14ST ZD, เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก 9/64, 100Pk
฿420 / แพ็ค