จัดส่งแบบแบน

แบนการจัดส่งสินค้าที่ ฿600 + ภาษีมูลค่าเพิ่ม

เมื่อสั่งซื้อเกิน ฿5000

ROTOR CLIP SE-31ST ZD แหวนล็อค เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก 5/16, 100Pk | AE3CQB 5CE15

ROTOR CLIP แหวนยึด SE-31ST ZD, เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก 5/16, 100Pk

In Stock
รายการ: AE3CQB รุ่น: SE-31ST ZDข้ามอ้างอิง: 5CE15
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
฿633 / แพ็ค
เพิ่มลงในถุง
ขอรับใบเสนอราคา

วิธีการชำระเงิน

คู่ค้าการจัดส่ง

รายละเอียดสินค้า :

ชิ้นแหวนยึดสไตล์ E
การกวาดล้าง Dia (การเผยแพร่)0.520 "
การกวาดล้าง Dia OD ฟรี0.500 "
เสร็จสิ้นสังกะสีเหลือง
เหมาะกับความลึกของร่อง0.010 "
เหมาะกับ Groove Dia0.250 "
เหมาะกับความกว้างของร่อง0.029 "
สำหรับ Shaft Dia5 / 16 "
ID ฟรี0.243 "
OD ฟรี0.500 "
Groove Dia ความอดทน+0.003 "
ค่าเผื่อความกว้างของร่อง+0.003 "
วัสดุเหล็กกล้าคาร์บอน
ความแข็ง RockwellRC48-53
ความต้านแรงดึง120,000 ปอนด์ต่อตารางนิ้ว
ความหนา0.025 "
ความอดทนความหนา+/- 0.002 "
ชนิดภาพเขียนภายนอก

ข้อมูลการจัดส่งสินค้า:

น้ำหนักเรือ (กก.) 0.03
ความสูงของเรือ (ซม.)2.54
ความยาวเรือ (ซม.)10.16
ความกว้างของเรือ (ซม.)2.54
รหัส HS7318290000
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้าUS

สำรวจผลิตภัณฑ์

สอบถามเพิ่มเติม

ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.

ROTOR CLIP แหวนยึด SE-31ST ZD, เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก 5/16, 100Pk
฿633 / แพ็ค