Rotor Clip Se-6st Pa | แหวนล็อค เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก 1/16, 100pk | 5dy81 | Raptor Supplies ประเทศไทย
จัดส่งแบบแบน

แบนการจัดส่งสินค้าที่ ฿600 + ภาษีมูลค่าเพิ่ม

เมื่อสั่งซื้อเกิน ฿5000

ROTOR CLIP SE-6ST PA แหวนล็อค เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก 1/16, 100Pk | AE3LQT 5DY81

ROTOR CLIP แหวนยึด SE-6ST PA เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก 1/16, 100Pk

In Stock
รายการ: AE3LQT รุ่น: SE-6ST PAอ้างอิงข้าม: 5DY81
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
฿315 / แพ็ค
เพิ่มลงในถุง
ขอรับใบเสนอราคา

วิธีการชำระเงิน

คู่ค้าการจัดส่ง

รายละเอียดสินค้า :

ชิ้นแหวนยึดสไตล์ E
การกวาดล้าง Dia (การเผยแพร่)0.150 "
การกวาดล้าง Dia OD ฟรี0.140 "
เสร็จสิ้นฟอสเฟตสีดำ
เหมาะกับความลึกของร่อง0.005 "
เหมาะกับ Groove Dia0.052 "
เหมาะกับความกว้างของร่อง0.012 "
สำหรับ Shaft Dia1 / 16 "
ID ฟรี0.051 "
OD ฟรี0.140 "
Groove Dia ความอดทน+0.002 "
ค่าเผื่อความกว้างของร่อง+0.002 "
วัสดุเหล็กกล้าคาร์บอน
ความแข็ง RockwellRC48-53
ความต้านแรงดึง100,000 ปอนด์ต่อตารางนิ้ว
ความหนา0.01 "
ความอดทนความหนา+/- 0.001 "
ชนิดภาพเขียนภายนอก
UPC848790021290

ข้อมูลการจัดส่งสินค้า:

ความสูงของเรือ (ซม.)0.25
ความยาวเรือ (ซม.)7.62
ความกว้างของเรือ (ซม.)0.25
รหัส HS7318290000
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้าUS

สำรวจผลิตภัณฑ์

สอบถามเพิ่มเติม

ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.

ROTOR CLIP แหวนยึด SE-6ST PA เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก 1/16, 100Pk
฿315 / แพ็ค