Rotor Clip Se-74ss | รีเทนริง E Style เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก 3/4 นิ้ว แพ็ค 10 ชิ้น | 5de69 | Raptor Supplies ประเทศไทย
จัดส่งแบบแบน

แบนการจัดส่งสินค้าที่ ฿600 + ภาษีมูลค่าเพิ่ม

เมื่อสั่งซื้อเกิน ฿5000

ROTOR CLIP SE-74SS Retain Ring, E Style, เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก 3/4 นิ้ว, 10Pk | AE3GPH 5DE69

ROTOR CLIP แหวนรอง SE-74SS ทรง E เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก 3/4 นิ้ว 10Pk

In Stock
รายการ: AE3GPH รุ่น: SE-74SSข้ามอ้างอิง: 5DE69
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
฿1,050 / แพ็ค
เพิ่มลงในถุง
ขอรับใบเสนอราคา

วิธีการชำระเงิน

คู่ค้าการจัดส่ง

รายละเอียดสินค้า :

ชิ้นแหวนยึดสไตล์ E
การกวาดล้าง Dia (การเผยแพร่)1.020 "
การกวาดล้าง Dia OD ฟรี1.000 "
เสร็จสิ้นที่ราบ
เหมาะกับความลึกของร่อง0.062 "
เหมาะกับ Groove Dia0.625 "
เหมาะกับความกว้างของร่อง0.056 "
สำหรับ Shaft Dia3 / 4 "
ID ฟรี0.616 "
OD ฟรี1.000 "
Groove Dia ความอดทน+0.003 "
ค่าเผื่อความกว้างของร่อง+0.003 "
วัสดุเหล็กกล้าไร้สนิม
ความแข็ง RockwellRC44-51
ความต้านแรงดึง150,000 ปอนด์ต่อตารางนิ้ว
ความหนา0.05 "
ความอดทนความหนา+/- 0.002 "
ชนิดภาพเขียนภายนอก

ข้อมูลการจัดส่งสินค้า:

น้ำหนักเรือ (กก.) 0.02
ความสูงของเรือ (ซม.)1.27
ความยาวเรือ (ซม.)7.62
ความกว้างของเรือ (ซม.)2.54
รหัส HS7318290000
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้าUS

สำรวจผลิตภัณฑ์

สอบถามเพิ่มเติม

ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.

ROTOR CLIP แหวนรอง SE-74SS ทรง E เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก 3/4 นิ้ว 10Pk
฿1,050 / แพ็ค