จัดส่งแบบแบน

แบนการจัดส่งสินค้าที่ ฿600 + ภาษีมูลค่าเพิ่ม

เมื่อสั่งซื้อเกิน ฿5000

ROTOR CLIP SH-106ST ZD แหวนล็อค เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก 1-1/16, 50Pk | AE3CLY 5CA51

ROTOR CLIP แหวนยึด SH-106ST ZD เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก 1-1/16, 50Pk

In Stock
รายการ: AE3CLY รุ่น: SH-106ST ZDข้ามอ้างอิง: 5CA51
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
฿1,575 / แพ็ค
เพิ่มลงในถุง
ขอรับใบเสนอราคา

วิธีการชำระเงิน

คู่ค้าการจัดส่ง

รายละเอียดสินค้า :

ชิ้นแหวนยึดมาตรฐาน
การกวาดล้าง Dia (ขยาย)1.500 "
การกวาดล้าง Dia (การเผยแพร่)1.440 "
เสร็จสิ้นสังกะสีเหลือง
เหมาะกับความลึกของร่อง0.032 "
เหมาะกับ Groove Dia0.998 "
เหมาะกับความกว้างของร่อง0.056 "
สำหรับ Shaft Dia1-1 / 16 "
ID ฟรี0.982 "
Groove Dia ความอดทน+/- 0.004 "
ค่าเผื่อความกว้างของร่อง+0.004 "
รู Dia0.078 "
วัสดุเหล็กกล้าคาร์บอน
ความแข็ง RockwellRC47-52
ความต้านแรงดึง150,000 ปอนด์ต่อตารางนิ้ว
ความหนา0.05 "
ความอดทนความหนา+/- 0.002 "
ชนิดภาพเขียนภายนอก

ข้อมูลการจัดส่งสินค้า:

น้ำหนักเรือ (กก.) 0.11
ความสูงของเรือ (ซม.)3.81
ความยาวเรือ (ซม.)10.16
ความกว้างของเรือ (ซม.)5.08
รหัส HS7318290000
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้าUS

สำรวจผลิตภัณฑ์

สอบถามเพิ่มเติม

ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.

ROTOR CLIP แหวนยึด SH-106ST ZD เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก 1-1/16, 50Pk
฿1,575 / แพ็ค