จัดส่งแบบแบน

แบนการจัดส่งสินค้าที่ ฿600 + ภาษีมูลค่าเพิ่ม

เมื่อสั่งซื้อเกิน ฿5000

โรเตอร์คลิป SH-150SS แหวนล็อค, เส้นผ่านศูนย์กลางเพลาภายนอก 1-1/2 นิ้ว | AE3FVW 5DB19

ROTOR CLIP แหวนยึด SH-150SS, เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอกเพลา 1-1/2 นิ้ว

In Stock
รายการ: AE3FVW รุ่น: SH-150SSข้ามอ้างอิง: 5DB19
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
฿238 / หน่วย
เพิ่มลงในถุง
ขอรับใบเสนอราคา

วิธีการชำระเงิน

คู่ค้าการจัดส่ง

รายละเอียดสินค้า :

ชิ้นแหวนยึดมาตรฐาน
การกวาดล้าง Dia (ขยาย)1.990 "
การกวาดล้าง Dia (การเผยแพร่)1.900 "
เสร็จสิ้นที่ราบ
เหมาะกับความลึกของร่อง0.047 "
เหมาะกับ Groove Dia1.406 "
เหมาะกับความกว้างของร่อง0.056 "
สำหรับ Shaft Dia1.5 "
ID ฟรี1.387 "
Groove Dia ความอดทน+/- 0.004 "
ค่าเผื่อความกว้างของร่อง+0.004 "
รู Dia0.120 "
วัสดุเหล็กกล้าไร้สนิม
ความแข็ง RockwellRC44-51
ความต้านแรงดึง150,000 ปอนด์ต่อตารางนิ้ว
ความหนา0.05 "
ความอดทนความหนา+/- 0.002 "
ชนิดภาพเขียนภายนอก

ข้อมูลการจัดส่งสินค้า:

ความสูงของเรือ (ซม.)0.25
ความยาวเรือ (ซม.)7.62
ความกว้างของเรือ (ซม.)5.08
รหัส HS7318290000
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้าUS

สำรวจผลิตภัณฑ์

สอบถามเพิ่มเติม

ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.

ROTOR CLIP แหวนยึด SH-150SS, เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอกเพลา 1-1/2 นิ้ว
฿238 / หน่วย