Rotor Clip Sh-287ss | แหวนล็อค, เส้นผ่านศูนย์กลางเพลาภายนอก 2-7/8 นิ้ว | 5db47 | Raptor Supplies ประเทศไทย
จัดส่งแบบแบน

แบนการจัดส่งสินค้าที่ ฿600 + ภาษีมูลค่าเพิ่ม

เมื่อสั่งซื้อเกิน ฿5000

โรเตอร์คลิป SH-287SS แหวนล็อค, เส้นผ่านศูนย์กลางเพลาภายนอก 2-7/8 นิ้ว | AE3FWL 5DB47

ROTOR CLIP แหวนยึด SH-287SS, เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอกเพลา 2-7/8 นิ้ว

In Stock
รายการ: AE3FWL รุ่น: SH-287SSข้ามอ้างอิง: 5DB47

รับโดย อาจ 15, วันพุธ
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
฿2,727 / หน่วย
เพิ่มลงในถุง
ขอรับใบเสนอราคา

วิธีการชำระเงิน

คู่ค้าการจัดส่ง

รายละเอียดสินค้า :

ชิ้นแหวนยึดมาตรฐาน
การกวาดล้าง Dia (ขยาย)3.570 "
การกวาดล้าง Dia (การเผยแพร่)3.420 "
เสร็จสิ้นที่ราบ
เหมาะกับความลึกของร่อง0.077 "
เหมาะกับ Groove Dia2.721 "
เหมาะกับความกว้างของร่อง0.103 "
สำหรับ Shaft Dia2.875 "
ID ฟรี2.659 "
Groove Dia ความอดทน+/- 0.006 "
ค่าเผื่อความกว้างของร่อง+0.005 "
รู Dia0.125 "
วัสดุเหล็กกล้าไร้สนิม
ความแข็ง RockwellRC44-51
ความต้านแรงดึง150,000 ปอนด์ต่อตารางนิ้ว
ความหนา0.093 "
ความอดทนความหนา+/- 0.003 "
ชนิดภาพเขียนภายนอก

ข้อมูลการจัดส่งสินค้า:

น้ำหนักเรือ (กก.) 0.02
ความสูงของเรือ (ซม.)1.27
ความยาวเรือ (ซม.)10.16
ความกว้างของเรือ (ซม.)7.62
รหัส HS7318290000
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้าUS

สำรวจผลิตภัณฑ์

สอบถามเพิ่มเติม

ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.

ROTOR CLIP แหวนยึด SH-287SS, เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอกเพลา 2-7/8 นิ้ว
฿2,727 / หน่วย