Rotor Clip Sh-40st Pa | แหวนล็อค เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก 13/32, 100pk | 5dv49 | Raptor Supplies ประเทศไทย
จัดส่งแบบแบน

แบนการจัดส่งสินค้าที่ ฿600 + ภาษีมูลค่าเพิ่ม

เมื่อสั่งซื้อเกิน ฿5000

โรเตอร์คลิป SH-40ST PA แหวนล็อค เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก 13/32, 100Pk | AE3KXJ 5DV49

ROTOR CLIP แหวนยึด SH-40ST PA เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก 13/32, 100Pk

In Stock
รายการ: AE3KXJ รุ่น: SH-40ST PAข้ามอ้างอิง: 5DV49
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
฿1,005 / แพ็ค
เพิ่มลงในถุง
ขอรับใบเสนอราคา

วิธีการชำระเงิน

คู่ค้าการจัดส่ง

รายละเอียดสินค้า :

ชิ้นแหวนยึดมาตรฐาน
การกวาดล้าง Dia (ขยาย)0.630 "
การกวาดล้าง Dia (การเผยแพร่)0.610 "
เสร็จสิ้นฟอสเฟตสีดำ
เหมาะกับความลึกของร่อง0.012 "
เหมาะกับ Groove Dia0.382 "
เหมาะกับความกว้างของร่อง0.029 "
สำหรับ Shaft Dia13 / 32 "
ID ฟรี0.366 "
Groove Dia ความอดทน+/- 0.002 "
ค่าเผื่อความกว้างของร่อง+0.003 "
รู Dia0.041 "
วัสดุเหล็กกล้าคาร์บอน
ความแข็ง RockwellRC51-55
ความต้านแรงดึง120,000 ปอนด์ต่อตารางนิ้ว
ความหนา0.025 "
ความอดทนความหนา+/- 0.001 "
ชนิดภาพเขียนภายนอก

ข้อมูลการจัดส่งสินค้า:

น้ำหนักเรือ (กก.) 0.02
ความสูงของเรือ (ซม.)1.27
ความยาวเรือ (ซม.)7.62
ความกว้างของเรือ (ซม.)2.54
รหัส HS7318290000
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้าUS

สำรวจผลิตภัณฑ์

สอบถามเพิ่มเติม

ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.

ROTOR CLIP แหวนยึด SH-40ST PA เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก 13/32, 100Pk
฿1,005 / แพ็ค