จัดส่งแบบแบน

แบนการจัดส่งสินค้าที่ ฿600 + ภาษีมูลค่าเพิ่ม

เมื่อสั่งซื้อเกิน ฿5000

โรเตอร์คลิป SH-87SS แหวนล็อค เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก 7/8, 5Pk | AE3FTB 5DA87

ROTOR CLIP แหวนยึด SH-87SS, เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก 7/8, 5Pk

In Stock
รายการ: AE3FTB รุ่น: SH-87SSข้ามอ้างอิง: 5DA87
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
฿634 / แพ็ค
เพิ่มลงในถุง
ขอรับใบเสนอราคา

วิธีการชำระเงิน

คู่ค้าการจัดส่ง

รายละเอียดสินค้า :

ชิ้นแหวนยึดมาตรฐาน
การกวาดล้าง Dia (ขยาย)1.210 "
การกวาดล้าง Dia (การเผยแพร่)1.160 "
เสร็จสิ้นที่ราบ
เหมาะกับความลึกของร่อง0.027 "
เหมาะกับ Groove Dia0.821 "
เหมาะกับความกว้างของร่อง0.046 "
สำหรับ Shaft Dia7 / 8 "
ID ฟรี0.810 "
Groove Dia ความอดทน+/- 0.003 "
ค่าเผื่อความกว้างของร่อง+0.003 "
รู Dia0.052 "
วัสดุเหล็กกล้าไร้สนิม
ความแข็ง RockwellRC44-51
ความต้านแรงดึง150,000 ปอนด์ต่อตารางนิ้ว
ความหนา0.042 "
ความอดทนความหนา+/- 0.002 "
ชนิดภาพเขียนภายนอก

ข้อมูลการจัดส่งสินค้า:

น้ำหนักเรือ (กก.) 0.01
ความสูงของเรือ (ซม.)0.51
ความยาวเรือ (ซม.)7.62
ความกว้างของเรือ (ซม.)2.54
รหัส HS7318290000
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้าUS

สำรวจผลิตภัณฑ์

สอบถามเพิ่มเติม

ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.

ROTOR CLIP แหวนยึด SH-87SS, เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก 7/8, 5Pk
฿634 / แพ็ค